ハピアベイシス無目枠固定式

ハピアベイシス無目枠固定式 大建工業 ハピアベイシス無目枠固定式 大建工業 ハピアベイシス無目枠固定式 大建工業 ハピアベイシス無目枠固定式 大建工業

長さ(mm)2100 タイプ縦用 基材MDF 表面オレフィンシート 見込D(mm)169 内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※窓枠・浴室枠等、水のかかる可能性のある場所では使用しないでください。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
MT7265-33MT 20335053
MT7265-33MT 20335053
20335053 MT7265-33MT ティーブラウン
10,200
7,998
8,798 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お客様組立品
車上渡し
MT7265-33MW 20335062
MT7265-33MW 20335062
20335062 MT7265-33MW ダルブラウン
10,200
7,998
8,798 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お客様組立品
車上渡し
MT7265-33ML 20335078
MT7265-33ML 20335078
20335078 MT7265-33ML ミルベージュ
10,200
7,998
8,798 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お客様組立品
車上渡し
MT7265-33WH 20335087
MT7265-33WH 20335087
20335087 MT7265-33WH ネオホワイト
10,200
7,998
8,798 (税込)
10日以内出荷

お客様組立品
車上渡し
02088808 MT5265-33MT ティーブラウン
7,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
車上渡し
02088817 MT5265-33MW ダルブラウン
7,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
車上渡し
02088826 MT5265-33ML ミルベージュ
7,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
車上渡し
02088835 MT5265-33UH シンプルホワイト
7,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
車上渡し
02088844 MT5265-33CL クリアハニー
7,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
車上渡し
02088853 MT5265-33WH ネオホワイト
7,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする