ハピアベイシス無目枠固定式

ハピアベイシス無目枠固定式 大建工業 ハピアベイシス無目枠固定式 大建工業 ハピアベイシス無目枠固定式 大建工業 ハピアベイシス無目枠固定式 大建工業

長さ(mm)2100 タイプ縦用 基材MDF 表面オレフィンシート 見込D(mm)199 内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※窓枠・浴室枠等、水のかかる可能性のある場所では使用しないでください。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
MT7265-53MT 20335132
MT7265-53MT 20335132
20335132 MT7265-53MT ティーブラウン
12,200
8,998
9,898 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お客様組立品
車上渡し
MT7265-53MW 20335148
MT7265-53MW 20335148
20335148 MT7265-53MW ダルブラウン
12,200
8,998
9,898 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お客様組立品
車上渡し
MT7265-53ML 20335157
MT7265-53ML 20335157
20335157 MT7265-53ML ミルベージュ
12,200
8,998
9,898 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お客様組立品
車上渡し
MT7265-53WH 20335166
MT7265-53WH 20335166
20335166 MT7265-53WH ネオホワイト
12,200
8,998
9,898 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お客様組立品
車上渡し
02088923 MT5265-53MT ティーブラウン
8,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
車上渡し
02088932 MT5265-53MW ダルブラウン
8,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
車上渡し
02088948 MT5265-53ML ミルベージュ
8,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
車上渡し
02088975 MT5265-53WH ネオホワイト
8,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
車上渡し
02088957 MT5265-53UH シンプルホワイト
8,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
車上渡し
02088966 MT5265-53CL クリアハニー
8,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02088923 MT5265-53MT 20335132 MT7265-53MT MT7265-53MT ハピアベイシス無目枠固定式 大建工業 20335132 ハピアベイシス無目枠固定式 大建工業 1本 8,998 税込9,898 メーカー後継品です
02088932 MT5265-53MW 20335148 MT7265-53MW MT7265-53MW ハピアベイシス無目枠固定式 大建工業 20335148 ハピアベイシス無目枠固定式 大建工業 1本 8,998 税込9,898 メーカー後継品です
02088948 MT5265-53ML 20335157 MT7265-53ML MT7265-53ML ハピアベイシス無目枠固定式 大建工業 20335157 ハピアベイシス無目枠固定式 大建工業 1本 8,998 税込9,898 メーカー後継品です
02088975 MT5265-53WH 20335166 MT7265-53WH MT7265-53WH ハピアベイシス無目枠固定式 大建工業 20335166 ハピアベイシス無目枠固定式 大建工業 1本 8,998 税込9,898 メーカー後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする