ハピアベイシス無目枠固定式
長さ(mm)2100
タイプ横用
基材MDF
表面オレフィンシート
見込D(mm)133
内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※窓枠・浴室枠等、水のかかる可能性のある場所では使用しないでください。
内装建材 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02088984 | MT5266-13MT | 20335175 | MT7266-13MT |
![]() |
ハピアベイシス無目枠固定式 | 大建工業 | 1本 | ¥6,698 税込¥7,368 | メーカー後継品です |
02088993 | MT5266-13MW | 20335184 | MT7266-13MW |
![]() |
ハピアベイシス無目枠固定式 | 大建工業 | 1本 | ¥6,698 税込¥7,368 | メーカー後継品です |
02089002 | MT5266-13ML | 20335193 | MT7266-13ML |
![]() |
ハピアベイシス無目枠固定式 | 大建工業 | 1本 | ¥6,698 税込¥7,368 | メーカー後継品です |
02089036 | MT5266-13WH | 20335202 | MT7266-13WH |
![]() |
ハピアベイシス無目枠固定式 | 大建工業 | 1本 | ¥6,698 税込¥7,368 | メーカー後継品です |