CBR125R 13 ZERO WT F/E

CBR125R 13 ZERO WT F/E - モリワキエンジニアリング

ホンダスポーツモデルのフラッグシップであるCBRシリーズ。
全体的にスリムで鋭い車格に一体感が生まれる様、全長450mm、Φ115mmのサイレンサーデザインを採用。小排気量クラスにおいてエンジン性能を使い切ることは日常のバイクユースシーンにおいても頻繁に起きており、例え若干の出力向上であったとしてもライダーは感じ取れるでしょう。
フロントパイプ径をSTDに比べ、大きくする事で高速域での性能向上を実現した一方で、最も街中で使用範囲が多い中低速域においても、ミドルパイプ部に膨張区間を設ける事で全域において出力向上を成し得た。CBRシリーズ製品を長年に渡り開発を行ってきた技術は、最大限にこのフルエキゾーストへも反映されています。
ZERO
「速く・軽く・強く」すべてに極限が要求されるレーシングマフラーをベース開発。エキゾーストパイプからテールピースまで、性能と安全性の為のモリワキの理想と思想を具現化したモデル。
WHITE TITANIUM
重厚感のあるチタン材をそのまま採用しワンランク上の高級感を演出。

メーカーHONDA内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0209053301810-L21L2-00
61,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする