ウェットティッシュ(液晶用)

ウェットティッシュ(液晶用) サンワサプライ ウェットティッシュ(液晶用) サンワサプライ ウェットティッシュ(液晶用) サンワサプライ ウェットティッシュ(液晶用) サンワサプライ
(13件のレビュー)

拭き跡が残らない、液晶画面やディスプレイのクリーニングに最適なウェットティッシュ。
超極細繊維不織布を使用しているので、強力な拭き取り性能を発揮します。
液晶画面に付いた指紋や油膜をサッと落とします。
拭き跡をほとんど残さずクリアに仕上げます。
帯電防止効果があります。

タイプ本体ボトル 成分界面活性剤、精製水、防腐剤、アルコール 材質アクリル系超極細繊維不織布 シートサイズ(mm)130×130 商品タイプ本体ボトル 効果帯電防止 アルコール
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02094627 CD-WT4K 1本(80枚) 直径80×165 64-0876-60
880
789
868 (税込)
3日以内出荷
02094618 CD-WT4KS 1本(50枚) 直径80×110 64-0876-62
580
 
 
取扱い終了
02094636 CD-WT4KL 1本(150枚) 直径105×170 64-0876-61
1,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02094618 CD-WT4KS 02094627 CD-WT4K CD-WT4K ウェットティッシュ(液晶用) サンワサプライ 02094627 ウェットティッシュ(液晶用) サンワサプライ 1本(80枚) 789 税込868 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-10-09
用途:
PC画面の掃除

綺麗になってよいです。が、乾燥するのが早いので、スプレータイプも併せて購入しています。乾燥しにくい作りになると嬉しいです!!

対象商品:
02094618
2023-06-16
用途:
PC用
自動車・二輪車・自転車関連業

時間が経ち乾いているかと思ったらどことなく湿気があり、ちゃんと拭き取れました。

対象商品:
02094618
2022-12-19
用途:
液晶画面清掃
宇都宮電子株式会社 様 (建設業・工事業)

思っていた以上にコンパクトで、作業現場にも運びやすいです。
価格も安くて良き。

対象商品:
02094618
2020-12-06
用途:
パソコンディスプレイの清掃
教育・研究機関

メーカー品でもあり、きちんとホコリが拭き取れ、跡もそんなには目立ちません。問題なく毎日使えています。

対象商品:
02094627
2021-02-15
用途:
液晶テレビ画面の清掃
建設業・工事業

以前他社の使用してましたが 今回のはよく落ちる、また吹いた跡がほぼなし

対象商品:
02094636
2023-01-30
用途:
パソコンまわりの掃除
有限会社東双 様

まず取り出し口がきつすぎて1枚取り出すのに何度も途中でちぎれます。十字に切ってある取り出し口が硬くてシートを繰り出すときにガガガッと引っかかります。
セットの仕方が悪かったのかと思い、角度を変えながら試しましたがやはり破けてしまい、本来のシート面積では使えません。仕方ないので上フタごと取り外して1枚ずつ手で切り取って使っています。

それとシート自体、乾き気味な気がします。サッと拭き取るだけでは汚れが取れず、つい力を入れてしまいますので画面には使えません。

これが本来の品質ならとても残念ですしリピートもしません。

対象商品:
02094618
2020-04-04
用途:
パソコンの手入れ
農・林・水産業

拭きやすく汚れがきれいにとれ大変良い。拭きのこしがない。

対象商品:
02094618
2018-12-26
用途:
パソコンディスプレイの掃除
その他業種

ウェットティッシュ型で手軽に使用でき、拭きあがりも痕が残らず綺麗に仕上がります。一枚一枚が少々小さいのが難ですが複数重ねれば済むことです。重宝しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする