ホットジェット
トラスコ品番480-3345
セット内容本体、K-1ガン×2、エアホース(3m物)×2、ダブルコンセント、ダブルカプラ(ジョイント2個付)、ガン置台×2、予備ノズル、予備ボビン、布製バッグ
質量(kg)9
タイプ2基装着
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)AC100
電力(W)最大1400(ガン2基)
温度調節範囲(℃)0~400
風量(L/min)120
風圧(kPa)20~40
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 ※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません