モト 4 テック

モト 4 テック elf MOTO
(9件のレビュー)

水冷・空冷エンジン問わず、中・第排気量車におすすめです。最新のハイパワーエンジンにも余裕をもって対応するハイグレードオイル。
優れた低温流動性により始動直後からエンジンを保護。また、高回転、高油温時の過酷な条件下でも厚い油膜を形成し優れた酸化安定性、せん断安定性と耐摩耗性を発揮し、あらゆる状況下において長期間にわたりエンジン、ギアを保護。
最適な摩擦係数によりクラッチディスクのすべりを抑え、エンジンパワーをダイレクトに引き出します。長期間使用した際のタレ感、クラッチのすべりなどの症状を感じさせず、優れたギア操作性と安定した走りを実現。

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ベースオイル
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74176105 213949 1本(1L) 全化学合成油 10W-50 SL
3,000
2,898
3,188 (税込)
当日出荷
02278605 MOTO 4 TECH 1缶(1L) - 10W50 SL
2,500
 
 
取扱い終了
02278614 MOTO 4 TECH 1缶(4L) - 10W50 SL
9,500
 
 
取扱い終了
02278623 MOTO 4 TECH 1缶(20L) - 10W50 SL
60,000
 
 
取扱い終了
61306718 213949 1本(1L) - 10W-50 -
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
74176114 213950 1本(4L) 全化学合成油 10W-50 SL
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
35492505 213950 1セット(4L×3本) 全化学合成油 10W-50 SL
36,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
74176105
2024-07-01
用途:
二輪オイル交換
サービス業

1700ccのバイクに 4L、
山、高速のツーリングで3,000km使用。
夏の熱ダレ無し、シフトフィーリングも滑らか。
以前の安価で5,000kmもてば、言う事無し。

対象商品:
74176105
2022-06-29
用途:
ジェットスキー用
稲坂 なし園 様 (農・林・水産業)

いつも利用させていただいてます。
いつも在庫があり、注文してすぐに届きますのでとても助かっております。レース参戦しているので、毎月交換と現地での交換が1リットル単位だと楽です。ノズルもついているので、入れやすいです。

対象商品:
02278605
2021-09-29
用途:
セロー250に使用
サービス業

空冷シングルのセローには贅沢なオイルかもしれませんが、以前水冷のオンロードに乗っていたとき、熱ダレへの強さが好印象だったので使用してみました。真夏のストップ&ゴーの街乗りでもタレることなく持ちも良かったです。

対象商品:
02278605
2021-08-06
用途:
オフロードバイクのオイル交換用
農・林・水産業

高性能オイルを適価で購入出来たので,大変ありがたかった.また販売を再開して欲しい.

対象商品:
02278605
2021-08-05
用途:
オフロードバイクのオイル交換用
農・林・水産業

高性能オイルを適価で購入出来たので,大変ありがたかった.また販売を再開して欲しい.

対象商品:
02278605
2021-03-03
用途:
オイル交換
金融・保険業

バイク屋のおすすめオイル。粘度高いこともあり、使用後の手触りからも油膜が厚いと感じます。100%化学合成ではないですが、ツーリング用途だと十分かと!

対象商品:
02278614
2020-04-22
用途:
バイクのオイル交換。
自動車・二輪車・自転車関連業

粘度10W-50なのでちょっと硬め。
その分シフトの入りがマイルドになります。

対象商品:
02278614
2019-09-14
用途:
バイクメンテナンス
建設業・工事業

この夏、初めて使用しましたが、個人的には満足です。
熱ダレ等もなく又、使用たいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする