スクーター 4 シティ

スクーター 4 シティ elf MOTO
(1件のレビュー)

スクーター専用エンジンオイル。ストップ&ゴー、渋滞などの多い市街地走行においても余裕をもって対応。
化学合成油の添加と最適な粘度設定により、低油温時から高油温時まで、あらゆる温度域での安定した油膜を維持。優れた酸化安定性により不純物の生成を抑制し、エンジンを快調に保ちます。
安定した油膜形成力がエンジンの振動を抑制し、快適で安定感のある走行を実現。排気量に対して車重が重く、オイルにとって厳しいとされるトップ&ゴーの多い市街地の短距離走行、始動直後の全開走行の多用でも安定した性能を発揮。

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ベースオイル
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35492566 213983 1セット(1L×12本) 部分合成油 10W-40 SJ
24,000
16,980
18,678 (税込)
6日以内出荷

返品不可
74176218 213983 1本(1L) 部分合成油 10W-40 SJ
2,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02278657 SCOOTER 4 CITY 1缶(1L) - 10W40 SJ
1,600
 
 
取扱い終了
02278666 SCOOTER 4 CITY 1缶(20L) - 10W-40 SJ
40,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74176218 213983 35492566 213983 213983 スクーター 4 シティ elf MOTO 35492566 スクーター 4 シティ elf MOTO 1セット(1L×12本) 16,980 税込18,678 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
02278657
2016-01-18
用途:
オイル交換

商品には満足ですが価格がもう少し下がればよいのですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする