UHF電源分離型ブースター

UHF電源分離型ブースター 日本アンテナ

地上デジタルに放送に対応した、低雑音で高出力の電源分離型ブースター。
出力モニター端子付。
電源部・縦置・横置・壁付可能。
UHF・VHF入力側電通切換スイッチ付。
UHF 710MHz対応。

使用帯域UHF・VHF 仕様増幅帯域UHF、DHマーク登録品 質量(kg)(増幅部)0.35、(電源部)0.25 電流(A)0.05 電圧(V)(受電)DC15 消費電力(W)(増幅部)2、(U・V端子送電時)3、(電源部)10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(増幅部)106×111×50、(電源部)31×67×105 使用電圧(V)【電源部】AC100(50/60Hz) 電源(V)/電流(A)【電源部】DC15/0.5(重畳) 受信周波数VHF/76~222MHz、UHF/470~710(13~52ch) 入出力【インビーダンス】増幅部・電源部/75Ω(F型) 適合マスト径(Φmm)22~50 電圧定在波比VHF UHF/3以下 出力レベル【定格】UHF/103dBμV(9波) 雑音指数(dB)UHF/2.5以下 挿入損失(dB)(電源部)2.5以下 入力レベル【調整】UHF/0・-10dB(切換)、【適正】VHF/60~100dBμV、UHF/40~87dBμV 利得(dB)VHF/0~-2.5、UHF/30~36、【調節範囲】UHF/0~-10(連続) 通電容量(VHF UHF)DC15V/0.06A 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02281694 N36U2-BP
15,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする