防獣くん DC3000

防獣くん DC3000 ネクストアグリ

対象動物害獣 仕様光センサー付 ・レベルメーター付・防雨設計 付属品出力ケーブル×1個、アース棒×1セット、きけん表示板×2枚、電池BOX×1個、バッテリーケーブル×1個 電源乾電池(単1アルカリ8個)または12Vバッテリー 電線長さ(m)3000 最大電圧(V)10000 内容量1台
注意
※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。
※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。
※商用電源(AC100Vまたは200V)を電源とする機種を使用の場合電源に漏電遮断器(別売)を接続する必要があります。このことは法令で定めてあります。ACアダプター使用の場合も同様です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02282656 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02282656 - 80178369 - - 防獣くんマルチ3500 ネクストアグリ 80178369 防獣くんマルチ3500 ネクストアグリ 1台 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする