GWL エクセレントホワイトバルブ H3

GWL エクセレントホワイトバルブ H3 Pellucid(旧MIRAREED)
(5件のレビュー)

リレーハーネス不要です。バルブ交換のみで視認性がUPします。
夜間のドライブに抜群の視認性です。HIDクラスの輝きと白さを実現した光です。

タイプ国産車用 発光色エクセレントホワイト 定格電圧 DC V12 適合H3 色温度(K)5100 内容量1セット(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02282778 S1412
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
02282778
2019-01-19
用途:
バルブ交換
有限会社 東日商運横浜営業所 様

なかなか良い商品ですが ノーマルタイプより少し暗く感じますね光色が白いので明るくなった様に感じますが光量が足りないかな。ヘッドライトが青白系なのでマッチングOKでした。

対象商品:
02282778
2017-07-20
用途:
ドレスアップ

使用して3ヶ月で2個とも球切れ。明るさは純正よりも明るいが、もう少し輝度が欲しいところ。

対象商品:
02282778
2017-06-15
用途:
BMWバイクの旧車用

普通バルブよりは良いノーマルバルブでは暗すぎて視界が保てない

対象商品:
02282778
2016-11-22
用途:
車に使用しています。
農・林・水産業

明るいです。通常の無色ハロゲンと合わせてますが、最強です。

対象商品:
02282778
2016-12-18
用途:
車検整備

車検時にフォグランプの球切れがあったので交換しました。明るさも問題なく十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする