ハロゲンバルブ エアー H3

ハロゲンバルブ エアー H3 カーメイト

用途車検対応純正ハロゲン交換用バルブ 質量(g)6×2個 形式H3 明るさ(W)110 消費電力(W)55 内容量1箱(2個)
注意
※バルブを落としたり、無理な力を加えたり、傷を付けたりしないこと。バルブが割れるとガラス球内部の圧力が高い為、ガラス破片が飛散し、失明やケガの原因となることがあります。※バルブは灯具の外では点灯させないこと。思わぬ事故、ヤケド、火災のおそれがあります。※点灯中のランプやバルブを間近で直視しないこと。目が痛くなったり視力障害原因となるおそれがあります。※12V車専用のバルブです。他の用途には取付・使用しないで下さい。※車種により適合の可・不可があります。必ずカーメイト適合情報を確認の上使用して下さい。※適合車種以外には使用しないで下さい。※後付けやオプションのフォグランプには使用しないで下さい。※電球の交換方法は自動車の取扱説明書をご覧下さい。※灯具の改造や変更した車には使用しないで下さい。※本品は保安基準に基づく明るさ、光色(JIS D5500 色温度範囲)で設計された製品ですが、車両状態及び灯具の劣化・汚れなどの影響で明るさ・光色が車検不合格とされる場合があります。その場合は元の純正バルブに交換して下さい。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
全光束(Lm)
タイプ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02284056 BD332 4200 1200 - -
オープン
 
 
取扱い終了
02284108 BD330 4700 1000 その他 H3
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする