ハロゲンバルブ イエローパワー H4

ハロゲンバルブ イエローパワー H4 カーメイト
(2件のレビュー)

雨・霧・雪に抜群の視認性「極黄光」、リレーハーネス不要、樹脂レンズ対応

用途車検対応純正ハロゲン交換用バルブ 質量(g)23(×2個) タイプH4 形式H4 消費電力(W)60/55 明るさ(W)130/125 口金その他 全光束(Lm)2100/1500 色温度(K)2300 内容量1箱(2個)
注意
※平成18年1月1日以降製造の車両については、ヘッドランプ(前照灯)に淡黄色のバルブを使用すると車検非対応となります。フォグランプ(前部霧灯)として使用する場合は、車両製造年月日問わず車検対応となります
バルブを落としたり、無理な力を加えたり、傷を付けたりしないこと。バルブが割れるとガラス球内部の圧力が高い為、ガラス破片が飛散し、失明やケガの原因となることがあります
バルブは灯具の外では点灯させないこと。思わぬ事故、ヤケド、火災のおそれがあります
点灯中のランプやバルブを間近で直視しないこと。目が痛くなったり視力障害原因となるおそれがあります
12V車専用のバルブです。他の用途には取付・使用しないで下さい
車種により適合の可・不可があります。必ずカーメイト適合情報を確認の上使用して下さい
適合車種以外には使用しないで下さい
後付けやオプションのフォグランプには使用しないで下さい
電球の交換方法は自動車の取扱説明書をご覧下さい
灯具の改造や変更した車には使用しないで下さい
本品は保安基準に基づく明るさ、光色(JIS D5500 色温度範囲)で設計された製品ですが、車両状態及び灯具の劣化・汚れなどの影響で明るさ・光色が車検不合格とされる場合があります。その場合は元の純正バルブに交換して下さい
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02284153 BD435
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
02284153
2020-01-28
用途:
車両運転

今までで一番黄色い。十分明るい。長持ちする事を期待するが、切れたらまたこれを購入しようと思う。

対象商品:
02284153
2016-06-01
用途:
自分の車に

MR-Sに付けました。HID全盛で、イエローハロゲンはあまりいないので、かえって目立ちます。天気の悪い日はあまり乗りませんが、雨の日も良く見えます。価格も安く非常に良い買い物ができました。旧車の特権ですね。大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする