HIDバルブ デュアルクス パーフェクトスカイ D4R/S

HIDバルブ デュアルクス パーフェクトスカイ D4R/S カーメイト
(1件のレビュー)

大径バーナーで明るさ120%(メーカー従来品比)
純正交換用H.I.D.バーナー2本セット
大径バーナー&レアアース配合メタルハライドの採用により、明るさ120%(メーカー従来品比)を実現した進化形H.I.D.「DUALX」
12V車専用

用途車検対応純正交換用H.I.D.バーナー 質量(g)25×2 タイプD4R/S 形式D4(R/S共通) 消費電力(W)35 口金P32d-5/6 全光束(Lm)2900 平均演色評価数(Ra)92 色温度(K)6000 内容量1箱(2個)
注意
※12V自動車用H.I.D.バーナー(純正交換用D4R/S共通タイプ)です他の用途には使用しないで下さい
本製品はお買い上げから3年間の保証をしています。保証期間内に、取扱説明書に沿った正常な使用状態で、不灯となった場合には、無償にて代替品(ご購入製品と同一商品)をご用意させていただきます。作業費用はお客様のご負担となります。タクシーなどの業務用車両は保証の対象外となります
車種への適合の可・不可があります。必ずGIGA専用車種別適合表をご確認の上使用して下さい
適合車種以外には使用しないで下さい
バラストユニットは必ず純正品(35W)を使用して下さい
灯具の改造や変更した車には使用しないで下さい
極端に足回りが硬く、振動の激しい車両には使用しないで下さい
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02284503 GXB960
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
02284503
2015-06-25
用途:
カー用品であるので作業はしない。

はっきり言って暗いです。
純正の方が断然明るいです!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする