LEDフォグX-FOCUS H8、H11、H16
明るさ・配光に徹底してこだわったLEDフォグランプバルブ
純正ハロゲンバルブのフィラメントに近い位置から発光させて、灯具リフレクタ―を最大限活用。純正バルブ同様の配光と最大光度150%(純正ハロゲンバルブH16比)を実現。
灯具リフレクタ―に合わせて発光部が調整できる回転機構を搭載。灯具本来の配光で明るく見やすい光を照射
車検対応品
ハイブリット車対応
アイドリングストップ車対応
用途車検対応フォグランプ用LEDバルブ
発光色ホワイト
電圧(V)DC12(12V車専用)
適合(バルブタイプ)H8、H11、H16
セット内容LEDバルブ×2個、ドライバーユニット×2個、六角レンチ×1本、結束バンド×2本
タイプH11
消費電力(W)11.2
口金その他
全光束(Lm)1100
色温度(K)6500
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1箱(2個)
注意
※本品は保安基準の性能要件(色・明るさ・照射範囲)を満足させた車検対応品ですが、標準バルブと異なった光に見えるため、車検不合格と判断される場合があります。※本品はフォグランプ用途に設計されております。ロービームやハイビームなど他の用途には使用しないでください。※車種への適合は必ずカーメイト適合情報でご確認ください。※本品は12V自動車向けのH8、H11、H16互換用バルブですが、通常のハロゲンバルブとは形状が異なります。取付には本製品サイズをご確認の上、お買い求めください。※輸入車に本品を取付けると、球切れ警告灯が点灯などの不具合が発生するため、取付けないでください。※点灯中や消灯直後は、バルブが高温になっていますので、手で触れるとヤケドの原因となることがあります。