曜日別特売

SW 18-8プレーン角盆

SW 18-8プレーン角盆 - 和田助製作所
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全12種類を絞り込む
寸法(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0229741712インチ(手無)305×253
5,300
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
0229742614インチ(手無)360×270
6,600
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
0229743515インチ(手無)385×290
8,100
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
0229744416インチ(手付)421×320
17,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
0229745318インチ(手付)470×320
19,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
0229746220インチ(手付)502×374
24,100
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
0229749626インチ(手付)656×486
34,400
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
0229750528インチ(手付)720×503
36,500
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
0229751430インチ(手付)770×503
40,900
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
0229752348インチ(手無)1200×677
139,300
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0229747822インチ(手付)562×420
28,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
0229748724インチ(手付)607×470
32,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0229747822インチ(手付)00466594-22インチ(手付) SW 18-8 プレーン角盆 (手付) 和田助製作所 00466594SW 18-8 プレーン角盆 (手付)和田助製作所1個
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
0229748724インチ(手付)00466603-24インチ(手付) SW 18-8 プレーン角盆 (手付) 和田助製作所 00466603SW 18-8 プレーン角盆 (手付)和田助製作所1個
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする