曜日別特売

ドリル 超硬S DZSDS-01

ドリル 超硬S DZSDS-01 - DIJET(ダイジェット工業)
材質超硬内容量1本
注意
※流通在庫が無くなり次第順次廃番となります。
全181種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
181種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02496296DZSDS-0105-040-0151.0515401.05
3,040
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
02496384DZSDS-0110-045-0201.120451.1
3,670
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
02496795DZSDS-0130-150-0351.3351501.3
8,070
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
02496847DZSDS-0134-040-0151.3415401.34
3,300
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
02497154DZSDS-0150-075-0351.535751.5
4,040
3,798
4,178(税込)
当日出荷
02497188DZSDS-0150-200-0501.5502001.5
16,170
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
02497678DZSDS-0180-100-0451.8451001.8
5,720
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
02496174DZSDS-0100-030-010110301
2,940
取扱い終了
02496183DZSDS-0100-040-015115401
2,390
取扱い終了
02496192DZSDS-0100-040-020120401
3,590
取扱い終了
02496208DZSDS-0100-075-035135751
4,040
取扱い終了
02496217DZSDS-0100-100-0351351001
6,120
取扱い終了
02496226DZSDS-0100-150-0351351501
7,250
取扱い終了
02496235DZSDS-0100-200-0401402001
15,070
取扱い終了
02496244DZSDS-0101-040-0151.0115401.01
3,040
取扱い終了
02496253DZSDS-0102-040-0151.0215401.02
3,040
取扱い終了
02496262DZSDS-0103-040-0151.0315401.03
3,040
取扱い終了
02496278DZSDS-0104-040-0151.0415401.04
3,040
取扱い終了
02496287DZSDS-0105-030-0101.0510301.05
2,790
取扱い終了
02496305DZSDS-0105-075-0201.0520751.05
5,140
取扱い終了
02496314DZSDS-0105-100-0201.05201001.05
5,500
取扱い終了
02496323DZSDS-0106-040-0151.0615401.06
3,040
取扱い終了
02496332DZSDS-0107-040-0151.0715401.07
3,040
取扱い終了
02496348DZSDS-0108-040-0151.0815401.08
3,040
取扱い終了
02496357DZSDS-0109-040-0151.0915401.09
3,040
取扱い終了
02496366DZSDS-0110-030-0101.110301.1
2,940
取扱い終了
02496375DZSDS-0110-040-0151.115401.1
2,390
取扱い終了
02496393DZSDS-0110-075-0351.135751.1
4,040
取扱い終了
02496402DZSDS-0110-100-0351.1351001.1
6,200
取扱い終了
02496418DZSDS-0110-150-0351.1351501.1
8,950
取扱い終了
02496427DZSDS-0110-200-0401.1402001.1
17,270
取扱い終了
02496436DZSDS-0111-040-0151.1115401.11
3,040
取扱い終了
02496445DZSDS-0112-040-0151.1215401.12
3,040
取扱い終了
02496454DZSDS-0113-040-0151.1315401.13
3,040
取扱い終了
02496463DZSDS-0114-040-0151.1415401.14
3,040
取扱い終了
02496472DZSDS-0115-030-0101.1510301.15
2,790
取扱い終了
02496488DZSDS-0115-040-0151.1515401.15
3,040
取扱い終了
02496497DZSDS-0115-075-0201.1520751.15
5,140
取扱い終了
02496506DZSDS-0115-100-0251.15251001.15
5,500
取扱い終了
02496515DZSDS-0116-040-0151.1615401.16
3,040
取扱い終了
02496524DZSDS-0117-040-0151.1715401.17
3,040
取扱い終了
02496533DZSDS-0118-040-0151.1815401.18
3,040
取扱い終了
02496542DZSDS-0119-040-0151.1915401.19
3,040
取扱い終了
02496558DZSDS-0120-030-0101.210301.2
2,570
取扱い終了
02496567DZSDS-0120-040-0151.215401.2
2,390
取扱い終了
02496576DZSDS-0120-045-0201.220451.2
3,670
取扱い終了
02496585DZSDS-0120-075-0351.235751.2
4,040
取扱い終了
02496594DZSDS-0120-100-0351.2351001.2
5,390
取扱い終了
02496603DZSDS-0120-150-0351.2351501.2
8,070
取扱い終了
02496612DZSDS-0120-200-0401.2402001.2
17,270
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする