ドリル 超硬S DZSDS-02

ドリル 超硬S DZSDS-02 - DIJET(ダイジェット工業)
材質超硬表面処理DZコート(TiAlN系)内容量1本
注意
※流通在庫が無くなり次第順次廃番となります。
全170種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
170種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02498238DZSDS-0213-040-0202.1320402.13
3,670
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
02498362DZSDS-0220-150-0552.2551502.2
10,740
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
02498432DZSDS-0225-075-0352.2535752.25
6,750
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
02499288DZSDS-0275-075-0402.7540752.75
6,420
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
02499543DZSDS-0290-100-0502.9501002.9
8,440
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
02497985DZSDS-0200-040-020220402
2,670
取扱い終了
02497994DZSDS-0200-050-025225502
3,920
取扱い終了
02498003DZSDS-0200-075-035235752
5,940
取扱い終了
02498012DZSDS-0200-100-0452451002
6,490
取扱い終了
02498028DZSDS-0200-150-0552551502
9,500
取扱い終了
02498037DZSDS-0200-200-0602602002
13,940
取扱い終了
02498046DZSDS-0201-040-0202.0120402.01
3,670
取扱い終了
02498055DZSDS-0202-040-0202.0220402.02
3,670
取扱い終了
02498064DZSDS-0203-040-0202.0320402.03
3,670
取扱い終了
02498073DZSDS-0204-040-0202.0420402.04
3,670
取扱い終了
02498082DZSDS-0205-040-0202.0520402.05
3,670
取扱い終了
02498098DZSDS-0205-075-0352.0535752.05
6,270
取扱い終了
02498107DZSDS-0205-100-0452.05451002.05
6,820
取扱い終了
02498116DZSDS-0206-040-0202.0620402.06
3,670
取扱い終了
02498125DZSDS-0207-040-0202.0720402.07
3,670
取扱い終了
02498134DZSDS-0208-040-0202.0820402.08
3,670
取扱い終了
02498143DZSDS-0209-040-0202.0920402.09
3,670
取扱い終了
02498152DZSDS-0210-040-0202.120402.1
2,890
取扱い終了
02498168DZSDS-0210-050-0252.125502.1
3,920
取扱い終了
02498177DZSDS-0210-075-0352.135752.1
5,940
取扱い終了
02498186DZSDS-0210-100-0452.1451002.1
6,790
取扱い終了
02498195DZSDS-0210-150-0552.1551502.1
10,740
取扱い終了
02498204DZSDS-0210-200-0602.1602002.1
14,920
取扱い終了
02498213DZSDS-0211-040-0202.1120402.11
3,670
取扱い終了
02498222DZSDS-0212-040-0202.1220402.12
3,670
取扱い終了
02498247DZSDS-0214-040-0202.1420402.14
3,670
取扱い終了
02498256DZSDS-0215-040-0202.1520402.15
3,670
取扱い終了
02498265DZSDS-0215-075-0352.1535752.15
6,340
取扱い終了
02498274DZSDS-0215-100-0452.15451002.15
6,890
取扱い終了
02498283DZSDS-0216-040-0202.1620402.16
3,670
取扱い終了
02498292DZSDS-0217-040-0202.1720402.17
3,670
取扱い終了
02498308DZSDS-0218-040-0202.1820402.18
3,670
取扱い終了
02498317DZSDS-0219-040-0202.1920402.19
3,670
取扱い終了
02498326DZSDS-0220-040-0202.220402.2
2,890
取扱い終了
02498335DZSDS-0220-055-0302.230552.2
4,400
取扱い終了
02498344DZSDS-0220-075-0352.235752.2
5,940
取扱い終了
02498353DZSDS-0220-100-0452.2451002.2
6,790
取扱い終了
02498378DZSDS-0220-200-0602.2602002.2
14,920
取扱い終了
02498387DZSDS-0221-040-0202.2120402.21
3,670
取扱い終了
02498396DZSDS-0222-040-0202.2220402.22
3,670
取扱い終了
02498405DZSDS-0223-040-0202.2320402.23
3,670
取扱い終了
02498414DZSDS-0224-040-0202.2420402.24
3,670
取扱い終了
02498423DZSDS-0225-040-0202.2520402.25
3,670
取扱い終了
02498448DZSDS-0225-100-0452.25451002.25
6,940
取扱い終了
02498457DZSDS-0226-040-0202.2620402.26
3,670
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする