ドリル 超硬S DZSDS-04

ドリル 超硬S DZSDS-04 - DIJET(ダイジェット工業)
材質超硬表面処理DZコート(TiAlN系)内容量1本
注意
※流通在庫が無くなり次第順次廃番となります。
151件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02501494DZSDS-0418-060-0404.1840604.18
6,140
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
02501598DZSDS-0424-060-0404.2440604.24
6,140
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
02502264DZSDS-0470-070-0404.740704.7
8,720
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
02501205DZSDS-0400-055-030430554
5,150
取扱い終了
02501214DZSDS-0400-065-035435654
6,270
取扱い終了
02501223DZSDS-0400-075-045445754
6,890
取扱い終了
02501232DZSDS-0400-100-0554551004
9,790
取扱い終了
02501248DZSDS-0400-150-0654651504
13,640
取扱い終了
02501257DZSDS-0400-200-0704702004
16,720
取扱い終了
02501266DZSDS-0401-055-0304.0130554.01
6,140
取扱い終了
02501275DZSDS-0402-055-0304.0230554.02
6,140
取扱い終了
02501284DZSDS-0403-055-0304.0330554.03
6,140
取扱い終了
02501293DZSDS-0404-055-0304.0430554.04
6,140
取扱い終了
02501302DZSDS-0405-055-0304.0530554.05
6,140
取扱い終了
02501318DZSDS-0405-100-0554.05551004.05
13,720
取扱い終了
02501327DZSDS-0406-055-0304.0630554.06
6,140
取扱い終了
02501336DZSDS-0407-055-0304.0730554.07
6,140
取扱い終了
02501345DZSDS-0408-055-0304.0830554.08
6,140
取扱い終了
02501354DZSDS-0409-055-0304.0930554.09
6,140
取扱い終了
02501363DZSDS-0410-065-0354.135654.1
6,300
取扱い終了
02501372DZSDS-0410-075-0454.145754.1
7,070
取扱い終了
02501388DZSDS-0410-100-0554.1551004.1
12,100
取扱い終了
02501397DZSDS-0410-150-0654.1651504.1
16,290
取扱い終了
02501406DZSDS-0410-200-0704.1702004.1
19,900
取扱い終了
02501415DZSDS-0411-060-0404.1140604.11
6,140
取扱い終了
02501424DZSDS-0412-060-0404.1240604.12
6,140
取扱い終了
02501433DZSDS-0413-060-0404.1340604.13
6,140
取扱い終了
02501442DZSDS-0414-060-0404.1440604.14
6,140
取扱い終了
02501458DZSDS-0415-060-0404.1540604.15
6,140
取扱い終了
02501467DZSDS-0415-100-0554.15551004.15
13,720
取扱い終了
02501476DZSDS-0416-060-0404.1640604.16
6,140
取扱い終了
02501485DZSDS-0417-060-0404.1740604.17
6,140
取扱い終了
02501503DZSDS-0419-060-0404.1940604.19
6,140
取扱い終了
02501512DZSDS-0420-070-0404.240704.2
7,590
取扱い終了
02501528DZSDS-0420-075-0454.245754.2
8,140
取扱い終了
02501537DZSDS-0420-100-0554.2551004.2
12,100
取扱い終了
02501546DZSDS-0420-150-0654.2651504.2
17,150
取扱い終了
02501555DZSDS-0420-200-0704.2702004.2
19,900
取扱い終了
02501564DZSDS-0421-060-0404.2140604.21
6,140
取扱い終了
02501573DZSDS-0422-060-0404.2240604.22
6,140
取扱い終了
02501582DZSDS-0423-060-0404.2340604.23
6,140
取扱い終了
02501607DZSDS-0425-060-0404.2540604.25
6,140
取扱い終了
02501616DZSDS-0425-100-0554.25551004.25
13,720
取扱い終了
02501625DZSDS-0426-060-0404.2640604.26
6,140
取扱い終了
02501634DZSDS-0427-060-0404.2740604.27
6,140
取扱い終了
02501643DZSDS-0428-060-0404.2840604.28
6,140
取扱い終了
02501652DZSDS-0429-060-0404.2940604.29
6,140
取扱い終了
02501668DZSDS-0430-070-0404.340704.3
8,540
取扱い終了
02501677DZSDS-0430-080-0504.350804.3
10,090
取扱い終了
02501686DZSDS-0430-100-0554.3551004.3
12,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする