DIJET(ダイジェット工業)
ドリル 超硬S DZSDS-05
材質
超硬
内容量
1本
注意
※流通在庫が無くなり次第順次廃番となります。
バスケットに入れる
151
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02502824
DZSDS-0505-100-060
5.05
60
100
5.05
¥
14,670
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
02502876
DZSDS-0510-065-040
5.1
40
65
5.1
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
02503612
DZSDS-0559-065-040
5.59
40
65
5.59
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
02504093
DZSDS-0590-150-075
5.9
75
150
5.9
¥
22,650
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
02502718
DZSDS-0500-065-040
5
40
65
5
¥
6,340
取扱い終了
02502727
DZSDS-0500-080-050
5
50
80
5
¥
9,450
取扱い終了
02502736
DZSDS-0500-100-060
5
60
100
5
¥
12,540
取扱い終了
02502745
DZSDS-0500-150-075
5
75
150
5
¥
17,940
取扱い終了
02502754
DZSDS-0500-200-090
5
90
200
5
¥
22,650
取扱い終了
02502763
DZSDS-0500-250-120
5
120
250
5
¥
39,420
取扱い終了
02502772
DZSDS-0501-065-040
5.01
40
65
5.01
¥
6,340
取扱い終了
02502788
DZSDS-0502-065-040
5.02
40
65
5.02
¥
6,340
取扱い終了
02502797
DZSDS-0503-065-040
5.03
40
65
5.03
¥
6,340
取扱い終了
02502806
DZSDS-0504-065-040
5.04
40
65
5.04
¥
6,340
取扱い終了
02502815
DZSDS-0505-065-040
-
40
65
5.05
¥
6,340
取扱い終了
02502833
DZSDS-0506-065-040
-
40
65
5.06
¥
6,340
取扱い終了
02502842
DZSDS-0507-065-040
5.07
40
65
5.07
¥
6,340
取扱い終了
02502858
DZSDS-0508-065-040
5.08
40
65
5.08
¥
6,340
取扱い終了
02502867
DZSDS-0509-065-040
5.09
40
65
5.09
¥
6,340
取扱い終了
02502885
DZSDS-0510-100-060
5.1
60
100
5.1
¥
12,540
取扱い終了
02502894
DZSDS-0510-150-075
5.1
75
150
5.1
¥
17,940
取扱い終了
02502903
DZSDS-0510-200-090
5.1
90
200
5.1
¥
22,700
取扱い終了
02502912
DZSDS-0510-250-120
5.1
120
250
5.1
¥
39,450
取扱い終了
02502928
DZSDS-0511-065-040
5.11
40
65
5.11
¥
7,300
取扱い終了
02502937
DZSDS-0512-065-040
5.12
40
65
5.12
¥
7,300
取扱い終了
02502946
DZSDS-0513-065-040
5.13
40
65
5.13
¥
7,300
取扱い終了
02502955
DZSDS-0514-065-040
5.14
40
65
5.14
¥
7,300
取扱い終了
02502964
DZSDS-0515-065-040
5.15
40
65
5.15
¥
7,300
取扱い終了
02502973
DZSDS-0515-100-060
5.15
60
100
5.15
¥
14,670
取扱い終了
02502982
DZSDS-0516-065-040
5.16
40
65
5.16
¥
7,300
取扱い終了
02502998
DZSDS-0517-065-040
5.17
40
65
5.17
¥
7,300
取扱い終了
02503007
DZSDS-0518-065-040
5.18
40
65
5.18
¥
7,300
取扱い終了
02503016
DZSDS-0519-065-040
5.19
40
65
5.19
¥
7,300
取扱い終了
02503025
DZSDS-0520-065-040
5.2
40
65
5.2
¥
7,300
取扱い終了
02503034
DZSDS-0520-100-060
5.2
60
100
5.2
¥
12,870
取扱い終了
02503043
DZSDS-0520-150-075
5.2
75
150
5.2
¥
17,940
取扱い終了
02503052
DZSDS-0520-200-090
5.2
90
200
5.2
¥
21,740
取扱い終了
02503068
DZSDS-0520-250-120
5.2
120
250
5.2
¥
37,370
取扱い終了
02503077
DZSDS-0521-065-040
5.21
40
65
5.21
¥
7,300
取扱い終了
02503086
DZSDS-0522-065-040
5.22
40
65
5.22
¥
7,300
取扱い終了
02503095
DZSDS-0523-065-040
5.23
40
65
5.23
¥
7,300
取扱い終了
02503104
DZSDS-0524-065-040
5.24
40
65
5.24
¥
7,300
取扱い終了
02503113
DZSDS-0525-065-040
5.25
40
65
5.25
¥
7,300
取扱い終了
02503122
DZSDS-0525-100-060
5.25
60
100
5.25
¥
14,670
取扱い終了
02503138
DZSDS-0526-065-040
5.26
40
65
5.26
¥
7,300
取扱い終了
02503147
DZSDS-0527-065-040
5.27
40
65
5.27
¥
7,300
取扱い終了
02503156
DZSDS-0528-065-040
5.28
40
65
5.28
¥
7,300
取扱い終了
02503165
DZSDS-0529-065-040
5.29
40
65
5.29
¥
7,300
取扱い終了
02503174
DZSDS-0530-065-040
5.3
40
65
5.3
¥
7,300
取扱い終了
02503183
DZSDS-0530-100-060
5.3
60
100
5.3
¥
12,870
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ