ドリル 超硬S DZSDS-06

ドリル 超硬S DZSDS-06 - DIJET(ダイジェット工業)
材質超硬内容量1本
注意
※流通在庫が無くなり次第順次廃番となります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02504233DZSDS-0600-100-0606601006
13,570
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
02504224DZSDS-0600-070-045645706
8,540
取扱い終了
02504242DZSDS-0600-150-0756751506
20,790
取扱い終了
02504258DZSDS-0600-200-0906902006
26,040
取扱い終了
02504267DZSDS-0600-250-120-1202506
44,950
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする