ドリル 超硬S EZDM

ドリル 超硬S EZDM - DIJET(ダイジェット工業)
材質超硬表面処理DXコート(TiCN系)内容量1本
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02504364EZDM12312.36512813
45,670
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
02504276EZDM11111.15812212
42,500
取扱い終了
02504285EZDM11211.25812212
42,500
取扱い終了
02504294EZDM11311.35812212
42,500
取扱い終了
02504303EZDM11411.45812212
42,500
取扱い終了
02504312EZDM11711.76012212
44,340
取扱い終了
02504328EZDM11811.86012212
44,340
取扱い終了
02504337EZDM11911.96012212
44,340
取扱い終了
02504346EZDM12112.16512813
45,670
取扱い終了
02504355EZDM12212.26512813
45,670
取扱い終了
02504373EZDM12412.46512813
45,670
取扱い終了
02504382EZDM12612.66512813
47,340
取扱い終了
02504398EZDM12712.76512813
47,340
取扱い終了
02504407EZDM12812.86512813
47,340
取扱い終了
02504416EZDM12912.96512813
47,340
取扱い終了
02504425EZDM13113.17013414
49,000
取扱い終了
02504434EZDM13213.27013414
49,000
取扱い終了
02504443EZDM13313.37013414
49,000
取扱い終了
02504452EZDM13413.47013414
49,000
取扱い終了
02504468EZDM13613.67013414
50,670
取扱い終了
02504477EZDM13713.77013414
50,670
取扱い終了
02504486EZDM13813.87013414
50,670
取扱い終了
02504495EZDM13913.97013414
50,670
取扱い終了
02504504EZDM14114.17514015
51,840
取扱い終了
02504513EZDM14214.27514015
51,840
取扱い終了
02504522EZDM14314.37514015
51,840
取扱い終了
02504538EZDM14414.47514015
51,840
取扱い終了
02504547EZDM14614.67514015
53,670
取扱い終了
02504556EZDM14714.77514015
53,670
取扱い終了
02504565EZDM14814.87514015
53,670
取扱い終了
02504574EZDM14914.97514015
53,670
取扱い終了
02504583EZDM15115.18014616
55,340
取扱い終了
02504592EZDM15215.28014616
55,340
取扱い終了
02504608EZDM15315.38014616
55,340
取扱い終了
02504617EZDM15415.48014616
55,340
取扱い終了
02504626EZDM15615.68014616
56,670
取扱い終了
02504635EZDM15715.78014616
56,670
取扱い終了
02504644EZDM15815.88014616
56,670
取扱い終了
02504653EZDM15915.98014616
56,670
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする