ドリル 超硬S RSD

ドリル 超硬S RSD - DIJET(ダイジェット工業)
材質CR1内容量1本
171件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02504827RSD-00410.416383
4,200
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
02505143RSD-00730.738383
4,200
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
02505992RSD-01581.5810383
4,200
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
02506376RSD-01961.9622453
4,200
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
02504714RSD-00300.35383
4,200
取扱い終了
02504723RSD-00310.315383
4,200
取扱い終了
02504732RSD-00320.325383
4,200
取扱い終了
02504748RSD-00330.335383
4,200
取扱い終了
02504757RSD-00340.345383
4,200
取扱い終了
02504766RSD-00350.355383
4,200
取扱い終了
02504775RSD-00360.365383
4,200
取扱い終了
02504784RSD-00370.375383
4,200
取扱い終了
02504793RSD-00380.385383
4,200
取扱い終了
02504802RSD-00390.395383
4,200
取扱い終了
02504818RSD-00400.46383
4,200
取扱い終了
02504836RSD-00420.426383
4,200
取扱い終了
02504845RSD-00430.436383
4,200
取扱い終了
02504854RSD-00440.446383
4,200
取扱い終了
02504863RSD-00450.456383
4,200
取扱い終了
02504872RSD-00460.466383
4,200
取扱い終了
02504888RSD-00470.476383
4,200
取扱い終了
02504897RSD-00480.486383
4,200
取扱い終了
02504906RSD-00490.496383
4,200
取扱い終了
02504915RSD-0050-6383
4,200
取扱い終了
02504924RSD-00510.516383
4,200
取扱い終了
02504933RSD-00520.526383
4,200
取扱い終了
02504942RSD-00530.536383
4,200
取扱い終了
02504958RSD-00540.546383
4,200
取扱い終了
02504967RSD-00550.556383
4,200
取扱い終了
02504976RSD-00560.566383
4,200
取扱い終了
02504985RSD-00570.576383
4,200
取扱い終了
02504994RSD-00580.586383
4,200
取扱い終了
02505003RSD-00590.596383
4,200
取扱い終了
02505012RSD-00600.67383
4,200
取扱い終了
02505028RSD-00610.617383
4,200
取扱い終了
02505037RSD-00620.627383
4,200
取扱い終了
02505046RSD-00630.637383
4,200
取扱い終了
02505055RSD-00640.647383
4,200
取扱い終了
02505064RSD-00650.657383
4,200
取扱い終了
02505073RSD-00660.667383
4,200
取扱い終了
02505082RSD-00670.677383
4,200
取扱い終了
02505098RSD-00680.687383
4,200
取扱い終了
02505107RSD-00690.697383
4,200
取扱い終了
02505116RSD-00700.78383
4,200
取扱い終了
02505125RSD-00710.718383
4,200
取扱い終了
02505134RSD-00720.728383
4,200
取扱い終了
02505152RSD-00740.748383
4,200
取扱い終了
02505168RSD-00750.758383
4,200
取扱い終了
02505177RSD-00760.768383
4,200
取扱い終了
02505186RSD-00770.778383
4,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする