ドリル 超硬S SDS-00

ドリル 超硬S SDS-00 - DIJET(ダイジェット工業)
材質超硬表面処理ノンコート内容量1本
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02506735SDS-00640.6410400.64
3,640
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
02506832SDS-00750.7512400.75
3,640
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
02506428SDS-0030.37400.3
3,640
取扱い終了
02506437SDS-00310.317400.31
3,640
取扱い終了
02506446SDS-00320.327400.32
3,640
取扱い終了
02506455SDS-00330.337400.33
3,640
取扱い終了
02506464SDS-00340.347400.34
3,640
取扱い終了
02506473SDS-00350.357400.35
3,640
取扱い終了
02506482SDS-00360.367400.36
3,640
取扱い終了
02506498SDS-00370.377400.37
3,640
取扱い終了
02506507SDS-00380.387400.38
3,640
取扱い終了
02506516SDS-00390.397400.39
3,640
取扱い終了
02506525SDS-00410.417400.41
3,640
取扱い終了
02506534SDS-00420.427400.42
3,640
取扱い終了
02506543SDS-00430.437400.43
3,640
取扱い終了
02506552SDS-00440.447400.44
3,640
取扱い終了
02506568SDS-00450.457400.45
3,640
取扱い終了
02506577SDS-00460.467400.46
3,640
取扱い終了
02506586SDS-00470.477400.47
3,640
取扱い終了
02506595SDS-00480.487400.48
3,640
取扱い終了
02506604SDS-00490.497400.49
3,640
取扱い終了
02506613SDS-00510.517400.51
3,640
取扱い終了
02506622SDS-00520.527400.52
3,640
取扱い終了
02506638SDS-00530.537400.53
3,640
取扱い終了
02506647SDS-00540.547400.54
3,640
取扱い終了
02506656SDS-00550.557400.55
3,640
取扱い終了
02506665SDS-00560.567400.56
3,640
取扱い終了
02506674SDS-00570.577400.57
3,640
取扱い終了
02506683SDS-00580.587400.58
3,640
取扱い終了
02506692SDS-00590.597400.59
3,640
取扱い終了
02506708SDS-00610.6110400.61
3,640
取扱い終了
02506717SDS-00620.6210400.62
3,640
取扱い終了
02506726SDS-00630.6310400.63
3,640
取扱い終了
02506744SDS-00650.6510400.65
3,640
取扱い終了
02506753SDS-00660.6610400.66
3,640
取扱い終了
02506762SDS-00670.6710400.67
3,640
取扱い終了
02506778SDS-00680.6810400.68
3,640
取扱い終了
02506787SDS-00690.6910400.69
3,640
取扱い終了
02506796SDS-00710.7112400.71
3,640
取扱い終了
02506805SDS-00720.7212400.72
3,640
取扱い終了
02506814SDS-00730.7312400.73
3,640
取扱い終了
02506823SDS-00740.7412400.74
3,640
取扱い終了
02506848SDS-00760.7612400.76
3,640
取扱い終了
02506857SDS-00770.7712400.77
3,640
取扱い終了
02506866SDS-00780.7812400.78
3,640
取扱い終了
02506875SDS-00790.7912400.79
3,640
取扱い終了
02506884SDS-00810.8112400.81
3,640
取扱い終了
02506893SDS-00820.8212400.82
3,640
取扱い終了
02506902SDS-00830.8312400.83
3,640
取扱い終了
02506918SDS-00840.8412400.84
3,640
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする