ドリル 超硬S SDS-01

ドリル 超硬S SDS-01 - DIJET(ダイジェット工業)
材質超硬内容量1本
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02507453SDS-01441.4420401.44
3,940
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
02507487SDS-01471.4720401.47
3,940
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
02507067SDS-01011.0114401.01
3,640
取扱い終了
02507076SDS-01021.0214401.02
3,640
取扱い終了
02507085SDS-01031.0314401.03
3,640
取扱い終了
02507094SDS-01041.0414401.04
3,640
取扱い終了
02507103SDS-01051.0514401.05
3,640
取扱い終了
02507112SDS-01061.0614401.06
3,640
取扱い終了
02507128SDS-01071.0714401.07
3,640
取扱い終了
02507137SDS-01081.0814401.08
3,640
取扱い終了
02507146SDS-01091.0914401.09
3,640
取扱い終了
02507155SDS-01111.1116401.11
3,640
取扱い終了
02507164SDS-01121.1216401.12
3,640
取扱い終了
02507173SDS-01131.1316401.13
3,640
取扱い終了
02507182SDS-01141.1416401.14
3,640
取扱い終了
02507198SDS-01151.1516401.15
3,640
取扱い終了
02507207SDS-01161.1616401.16
3,640
取扱い終了
02507216SDS-01171.1716401.17
3,640
取扱い終了
02507225SDS-01181.1816401.18
3,640
取扱い終了
02507234SDS-01191.1916401.19
3,640
取扱い終了
02507243SDS-01211.2116401.21
3,640
取扱い終了
02507252SDS-01221.2216401.22
3,640
取扱い終了
02507268SDS-01231.2316401.23
3,640
取扱い終了
02507277SDS-01241.2416401.24
3,640
取扱い終了
02507286SDS-01251.2516401.25
3,640
取扱い終了
02507295SDS-01261.2616401.26
3,640
取扱い終了
02507304SDS-01271.2716401.27
3,640
取扱い終了
02507313SDS-01281.2816401.28
3,640
取扱い終了
02507322SDS-01291.2916401.29
3,640
取扱い終了
02507338SDS-01311.3116401.31
3,940
取扱い終了
02507347SDS-01321.3216401.32
3,940
取扱い終了
02507356SDS-01331.3316401.33
3,940
取扱い終了
02507365SDS-01341.3416401.34
3,940
取扱い終了
02507374SDS-0135-16401.35
3,940
取扱い終了
02507383SDS-01361.3616401.36
3,940
取扱い終了
02507392SDS-01371.3716401.37
3,940
取扱い終了
02507408SDS-01381.3816401.38
3,940
取扱い終了
02507417SDS-01391.3916401.39
3,940
取扱い終了
02507426SDS-01411.4120401.41
3,940
取扱い終了
02507435SDS-01421.4220401.42
3,940
取扱い終了
02507444SDS-01431.4320401.43
3,940
取扱い終了
02507462SDS-01451.4520401.45
3,940
取扱い終了
02507478SDS-01461.4620401.46
3,940
取扱い終了
02507496SDS-01481.4820401.48
3,940
取扱い終了
02507505SDS-01491.4920401.49
3,940
取扱い終了
02507514SDS-01511.5120401.51
3,940
取扱い終了
02507523SDS-01521.5220401.52
3,940
取扱い終了
02507532SDS-01531.5320401.53
3,940
取扱い終了
02507548SDS-01541.5420401.54
3,940
取扱い終了
02507557SDS-01551.5520401.55
3,940
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする