ドリル 超硬S SDS-04

ドリル 超硬S SDS-04 - DIJET(ダイジェット工業)
材質超硬表面処理ノンコート内容量1本
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02509772SDS-04024.0237604.02
6,190
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
02510253SDS-04554.5540654.55
7,750
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
02509763SDS-04014.0137604.01
6,190
取扱い終了
02509788SDS-04034.0337604.03
6,190
取扱い終了
02509797SDS-04044.0437604.04
6,190
取扱い終了
02509806SDS-04054.0537604.05
6,190
取扱い終了
02509815SDS-04064.0637604.06
6,190
取扱い終了
02509824SDS-04074.0737604.07
6,190
取扱い終了
02509833SDS-04084.0837604.08
6,190
取扱い終了
02509842SDS-04094.0937604.09
6,190
取扱い終了
02509858SDS-04114.1137604.11
7,150
取扱い終了
02509867SDS-04124.1237604.12
7,150
取扱い終了
02509876SDS-04134.1337604.13
7,150
取扱い終了
02509885SDS-04144.1437604.14
7,150
取扱い終了
02509894SDS-04154.1537604.15
7,150
取扱い終了
02509903SDS-04164.1637604.16
7,150
取扱い終了
02509912SDS-04174.1737604.17
7,150
取扱い終了
02509928SDS-04184.1837604.18
7,150
取扱い終了
02509937SDS-04194.1937604.19
7,150
取扱い終了
02509946SDS-04214.2137604.21
7,150
取扱い終了
02509955SDS-04224.2237604.22
7,150
取扱い終了
02509964SDS-04234.2337604.23
7,150
取扱い終了
02509973SDS-04244.2437604.24
7,150
取扱い終了
02509982SDS-04254.2537604.25
7,150
取扱い終了
02509998SDS-04264.2637604.26
7,150
取扱い終了
02510007SDS-04274.2737604.27
7,150
取扱い終了
02510016SDS-04284.2837604.28
7,150
取扱い終了
02510025SDS-04294.2937604.29
7,150
取扱い終了
02510034SDS-04314.3137604.31
7,150
取扱い終了
02510043SDS-04324.3237604.32
7,150
取扱い終了
02510052SDS-04334.3337604.33
7,150
取扱い終了
02510068SDS-04344.3437604.34
7,150
取扱い終了
02510077SDS-04354.3537604.35
7,150
取扱い終了
02510086SDS-04364.3637604.36
7,150
取扱い終了
02510095SDS-04374.3737604.37
7,150
取扱い終了
02510104SDS-04384.3837604.38
7,150
取扱い終了
02510113SDS-04394.3937604.39
7,150
取扱い終了
02510122SDS-04414.4137604.41
7,150
取扱い終了
02510138SDS-04424.4237604.42
7,150
取扱い終了
02510147SDS-04434.4337604.43
7,150
取扱い終了
02510156SDS-04444.4437604.44
7,150
取扱い終了
02510165SDS-04454.4537604.45
7,150
取扱い終了
02510174SDS-04464.4637604.46
7,150
取扱い終了
02510183SDS-04474.4737604.47
7,150
取扱い終了
02510192SDS-04484.4837604.48
7,150
取扱い終了
02510208SDS-04494.4937604.49
7,150
取扱い終了
02510217SDS-04514.5140654.51
7,750
取扱い終了
02510226SDS-04524.5240654.52
7,750
取扱い終了
02510235SDS-04534.5340654.53
7,750
取扱い終了
02510244SDS-04544.5440654.54
7,750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする