ドリル 超硬S SDS-06

ドリル 超硬S SDS-06 - DIJET(ダイジェット工業)
材質超硬表面処理ノンコート内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02511592SDS-06046.0451756.04
12,370
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
02511565SDS-06016.0151756.01
12,370
取扱い終了
02511574SDS-06026.0251756.02
12,370
取扱い終了
02511583SDS-06036.0351756.03
12,370
取扱い終了
02511608SDS-06056.0551756.05
12,370
取扱い終了
02511617SDS-06066.0651756.06
12,370
取扱い終了
02511626SDS-06076.0751756.07
12,370
取扱い終了
02511635SDS-06086.0851756.08
12,370
取扱い終了
02511644SDS-06096.0951756.09
12,370
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする