曜日別特売

ドリル 超硬S VSD

ドリル 超硬S VSD - DIJET(ダイジェット工業)
材質CR1表面処理ノンコート内容量1本
全20種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02512055TIN-VSD-030-12038503120
15,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02512064TIN-VSD-030-903850390
15,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02512073TIN-VSD-040-120410504120
15,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02512082TIN-VSD-040-9041050490
15,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02512098TIN-VSD-050-120513605120
19,500
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02512107TIN-VSD-050-9051360590
19,500
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02512116TIN-VSD-060-120615706120
22,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
02512125TIN-VSD-060-9061570690
22,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
02512134TIN-VSD-080-120820808120
26,840
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02512143TIN-VSD-080-9082080890
26,840
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02512152TIN-VSD-100-12010259010120
37,500
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02512168TIN-VSD-100-901025901090
37,500
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02512177TIN-VSD-120-120122710012120
51,170
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02512186TIN-VSD-120-9012271001290
51,170
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02512195VSD-160-120164014516120
61,000
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02512204VSD-160-9016401451690
61,000
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02512213VSD-200-120205016520120
93,500
80,980
89,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
02512222VSD-200-9020501652090
93,500
80,980
89,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
02512238VSD-250-120256018025120
118,340
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02512247VSD-250-9025601802590
118,340
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする