ドリル 超硬S VSDL

ドリル 超硬S VSDL - DIJET(ダイジェット工業)
材質CR1表面処理ノンコート内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02512256TIN-VSDL-030-9038100390
21,340
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02512265TIN-VSDL-040-1204101004120
21,340
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02512274TIN-VSDL-040-90410100490
21,340
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02512283TIN-VSDL-050-1205131105120
27,500
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02512292TIN-VSDL-050-90513110590
27,500
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02512308TIN-VSDL-060-1206151206120
34,340
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
02512317TIN-VSDL-060-90615120690
34,340
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02512326TIN-VSDL-080-1208201408120
41,170
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02512335TIN-VSDL-080-90820140890
41,170
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02512344TIN-VSDL-100-120102516010120
56,170
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
02512353TIN-VSDL-100-9010251601090
56,170
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
02512362TIN-VSDL-120-120122718012120
81,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02512378TIN-VSDL-120-9012271801290
81,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする