音量切替機能付タイマー

音量切替機能付タイマー ノア精密
(16件のレビュー)

大・小・消音の3パターンのアラーム
カウントアップ/ダウンタイマー
マグネット、フック、スタンド付きで設置場所も自由自在
最大設定99分50秒(アップ)、99分59秒(ダウン)
時刻表示・リピート・一時停止機能付
消音設定時はライトが点滅します

材質ABS樹脂 寸法(mm)65×95×20 質量(g)68 機能カウントアップ/ダウンタイマー、スタンド/マグネット/フック付、時刻表示、タイマー音量切替(大・小・消音)、一時停止機能、リピート機能、フック対応型パッケージ 表示形式デジタル 電池単四形×2 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02623032 XXT504 WH
2,000
 
 
取扱い終了
02623023 XXT504 PK
2,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【時計落下試験】-プラスチックカバーとガラス製カバーとの比較- 「W-701 防災時計プラスチッタ」

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02623032 XXT504 WH 51699858 TM-608 BE-Z TM-608 BE-Z 音量切替消音機能付タイマー ヒカルン MAG(ノア精密) 51699858 音量切替消音機能付タイマー ヒカルン MAG(ノア精密) 1個 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
02623032
2023-09-01
用途:
マグネットは案の定
株式会社川田商会 協栄自工 様

ツールキャビネット用の時計が欲しくて、温湿度よりもタイマー機能が
あった方が良いと思い、こちらにしました。
一応時計メーカーの物なので間違いないと思い決めました。

100均や安い物はたいていマグネットが弱いです。
やはりこれも弱いので、マグネットテープを追加で貼りました。
それ以外の機能は問題ないと思います。

対象商品:
02623032
2023-07-06
用途:
保育園で乳児の呼吸確認(5分おき、15分おき)に無音で使います。
社会福祉法人たかみ友愛会 様 (医療・福祉・介護関連業)

子ども達の午睡中、続けて使うので、リピート機能があるのがとても便利だと思います。

対象商品:
02623032
2023-02-01
用途:
作業時間の計測に
建設業・工事業

特殊モルタルの攪拌時間のカウントダウン計測、硬化時間の経過計測に使用。
時が大きく、液晶も濃く、見やすい。
音量も作業音にかき消されないボリュームだったので良。

対象商品:
02623032
2022-05-27
用途:
作業時の時間計測
やまぶき鍼灸接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

色々使っています
カウントアップ機能もあるので使い方の幅があるのが助かります
消音量時のライトはあまり派手に光らないです

対象商品:
02623032
2021-05-15
用途:
5分程度の作業のタイマーとして
サービス業

見た目がシンプルで液晶の文字が大きいのは良い。
時計として使うことも考えていたが、数か月で5分ぐらい進むのであまりあてにならない。タイマーとしては問題ない。
結束バンドで吊っているのでマグネットの使い勝手は不明。

対象商品:
02623032
2021-02-04
用途:
現場での養生の時間の確認
建設業・工事業

現場からも値段以上の高評価で、1分を計れて、スタンド付きでいうことなしでした。

対象商品:
02623032
2021-11-26
用途:
1分間の測定時間のタイマー
コイト電工株式会社 様 (製造業)

機能は申し分ないのですが、ボタンの反応が悪く、押せなかったり2回押したことになったりします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。商品改善に活かしてまいります。引き続きご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

対象商品:
02623032
2019-12-12
用途:
試験データ取得のサイクル確認
製造業

計測時間が1分と決まっている計測を1日に数百回行っています。
1分だとついつい気が緩みがちになる時間なので音で知らせるタイマーが必須です。
計測結果を写真で撮影もしているので写真写りがいい大きい文字も助かっています。
また、1分を過ぎると何秒過ぎたかの経過時間表示になるのも高機能です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする