YPパック

YPパック - 油研工業
電圧(V)
50 Hz:AC 200 V
60 Hz:AC 200/220 V
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タンク容量(L)
最高使用圧力(MPa)
電動機(kW)
圧力調整範囲(MPa)
ポンプ押しのけ容積(cm3/rev)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02627582YP16-B-1-1.5-2210161.5kW×4P1.2~715.8
342,000
269,800
296,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
02627598YP16-B-1-2.2-2210162.2kW×4P1.2~715.8
353,000
289,800
318,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
02627607YP16-B-2-2.2-2220162.2kW×4P1.2~715.8
361,400
299,800
329,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
02627616YP16-C-1-1.5-2210161.5kW×4P2~1615.8
342,000
269,800
296,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
02627625YP16-C-1-2.2-2210162.2kW×4P2~1615.8
353,000
289,800
318,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
02627634YP16-C-2-2.2-2220162.2kW×4P2~1615.8
361,400
289,800
318,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
02627643YP22-B-2-2.2-2220162.2kW×4P1.2~722.2
375,200
299,800
329,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
02627652YP22-B-3-3.7-2230163.7kW×4P1.2~822.2
431,000
359,800
395,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
02627668YP22-C-2-2.2-2220162.2kW×4P2~1622.2
375,200
319,800
351,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
02627677YP22-C-3-3.7-2230163.7kW×4P2~1622.2
431,000
359,800
395,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
02627686YP37-B-3-3.7-2230163.7kW×4P1.2~736.9
472,600
389,800
428,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
02627695YP37-B-3-5.5-2230165.5kW×4P1.2~736.9
542,200
439,800
483,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
02627704YP37-C-3-3.7-2230163.7kW×4P2~1636.9
472,600
389,800
428,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
02627713YP37-C-3-5.5-2230165.5kW×4P2~1636.9
542,200
439,800
483,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
02627555YP10-B-1-0.75-221070.75kW×4P1.2~710
205,800
取扱い終了
返品不可
02627564YP10-B-1-1.5-2210161.5kW×4P1.2~710
222,600
取扱い終了
返品不可
02627573YP10-C-1-1.5-2210161.5kW×4P2~1610
222,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧ユニットの特長と基本回路について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/183/
2023-03-23

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする