ニューマシン
ノンスピルカップ N350型 プラグ
ノンスピル機構なので空気混入量はきわめて微量です。圧力損失が少ない。
用途
産業機械・雪上車・クレーン車・油圧配管・圧延機
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
34.3[350]
ソケットorプラグ
プラグ
材質(本体)
特殊炭素鋼(亜鉛メッキ)
使用温度範囲(℃)
-20~80
バルブ構造
両路開閉型
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
51.5[525]
適合流体
作動油
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
六角対辺H(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02635422
N350-2P-N
36
13
72
27
168
¥
4,420
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02635438
N350-3P-N
36
13
72
27
176
¥
4,420
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02635447
N350-4P-N
40.5
18
82.5
32
271
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02635456
N350-6P-N
44.5
18
90
41
483
¥
8,230
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
32日以内出荷
返品不可
02635465
N350-8P-N
57
22
119
50
1038
¥
12,050
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください