曜日別特売

高圧オートカップ SPH050型 プラグ

高圧オートカップ SPH050型 プラグ - ニューマシン高圧オートカップ SPH050型 プラグ - ニューマシン高圧オートカップ SPH050型 プラグ - ニューマシン高圧オートカップ SPH050型 プラグ - ニューマシン高圧オートカップ SPH050型 プラグ - ニューマシン

高圧力油圧配管継手用として、開発されました。
優れた性能と安全性を実証しました。

用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他ソケットorプラグプラグ材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)バルブ構造両路開閉型適合流体作動油内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法L(mm)
六角対辺H(mm)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02635526PH-250-N17.935.71920.6[210]43
1,880
1,598
1,758(税込)
当日出荷
02635535PH-350-N19402420.6[210]73
2,300
1,898
2,088(税込)
当日出荷
02635544PH-450-N2345.22720.6[210]100
3,150
2,498
2,748(税込)
当日出荷
02635553PH-650-N27.5533520.6[210]210
3,940
2,998
3,298(税込)
当日出荷
02635562PH-800-N35684120.6[210]345
6,900
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
02635578PH-1000-N48785017.6[180]571
19,840
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02635587PH-1200-N52785817.6[180]781
23,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02635596PH-1600-N721017113.7[140]1591
30,010
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02635605PH-250-V17.935.71920.6[210]43
オープン
1,798
1,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
02635614PH-350-V19402420.6[210]73
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
02635623PH-450-V2345.22720.6[210]100
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
02635632PH-650-V27.5533520.6[210]210
オープン
3,698
4,068(税込)
29日以内出荷
返品不可
02635648PH-800-V35684120.6[210]345
オープン
6,398
7,038(税込)
29日以内出荷
返品不可
02635657PH-1000-V48785017.6[180]571
オープン
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
02635666PH-1200-V52785817.6[180]781
オープン
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
02635675PH-1600-V721017113.7[140]1591
オープン
27,980
30,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする