曜日別特売

高圧オートカップ SPH050型 ソケット

高圧オートカップ SPH050型 ソケット - ニューマシン高圧オートカップ SPH050型 ソケット - ニューマシン高圧オートカップ SPH050型 ソケット - ニューマシン高圧オートカップ SPH050型 ソケット - ニューマシン

高圧力油圧配管継手用として、開発されました。
優れた性能と安全性を実証しました。

用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他ソケットorプラグソケット材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)バルブ構造両路開閉型適合流体作動油内容量1個
全16種類を絞り込む
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法L(mm)
二面幅H(mm)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02635684SH-250-N2923531920.6[210]
3,330
2,598
2,858(税込)
当日出荷
02635693SH-350-N3226.557.72420.6[210]
3,940
2,998
3,298(税込)
当日出荷
02635702SH-450-N403167.52720.6[210]
5,320
4,298
4,728(税込)
当日出荷
02635718SH-650-N483980.23520.6[210]
7,380
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
02635727SH-800-N5547.4101.64120.6[210]
11,980
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
02635736SH-1000-N6756.51215017.6[180]
31,700
24,980
27,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
02635745SH-1200-N80721255817.6[180]
35,700
27,980
30,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
02635754SH-1600-N118901667113.7[140]
48,160
37,980
41,778(税込)
48日以内出荷
返品不可
02635763SH-250-V2923531920.6[210]
オープン
2,998
3,298(税込)
17日以内出荷
返品不可
02635772SH-350-V3226.557.72420.6[210]
オープン
3,698
4,068(税込)
17日以内出荷
返品不可
02635788SH-450-V403167.52720.6[210]
オープン
4,998
5,498(税込)
17日以内出荷
返品不可
02635797SH-650-V483980.23520.6[210]
オープン
6,898
7,588(税込)
17日以内出荷
返品不可
02635806SH-800-V5547.4101.64120.6[210]
オープン
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
02635815SH-1000-V6756.51215017.6[180]
オープン
29,980
32,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
02635824SH-1200-V80721255817.6[180]
オープン
32,980
36,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
02635833SH-1600-V118901667113.7[140]
オープン
44,980
49,478(税込)
48日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする