ニューマシン
高圧オートカップ SPH070型 プラグ
高圧力油圧配管継手用として、開発されました。
優れた性能と安全性を実証しました。
用途
油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
20.6[210]
ソケットorプラグ
プラグ
材質(本体)
特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)
バルブ構造
両路開閉型
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
30.9[315]
適合流体
作動油
内容量
1個
全10種類を絞り込む
寸法A(mm)
17.5
22.5
27.5
36
寸法L(mm)
選択してください
34.5
40
44
50
61
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法L(mm)
六角対辺H(mm)
質量(g)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02635842
PH-270-N
17.5
34.5
19
42
-20~80
¥
1,450
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02635858
PH-370-N
22.5
40
23
67
-20~80
¥
1,880
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02635867
PH-470-N
27.5
44
29
126
-20~80
¥
2,730
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02635876
PH-670-N
27.5
50
32
144
-20~80
¥
3,210
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02635885
PH-870-N
36
61
41
319
-20~80
¥
5,810
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02635894
PH-270-V
17.5
34.5
19
42
-15~180
¥
1,440
取扱い終了
返品不可
02635903
PH-370-V
22.5
40
23
67
-15~180
¥
1,860
取扱い終了
返品不可
02635912
PH-470-V
27.5
44
29
126
-15~180
¥
2,700
取扱い終了
返品不可
02635928
PH-670-V
27.5
50
32
144
-15~180
¥
3,180
取扱い終了
返品不可
02635937
PH-870-V
36
61
41
319
-15~180
¥
5,760
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください