曜日別特売

高圧オートカップ SPH070型 ソケット

高圧オートカップ SPH070型 ソケット - ニューマシン高圧オートカップ SPH070型 ソケット - ニューマシン

高圧力油圧配管継手用として、開発されました。
優れた性能と安全性を実証しました。

用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6[210]ソケットorプラグソケット材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)バルブ構造両路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])30.9[315]適合流体作動油内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法L(mm)
二面幅H(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02635946SH-270-N282451.619141
3,7002,998
2,498
アウトレット
2,748(税込)
当日出荷
残り7点です
02635955SH-370-N3428.66023226
4,3603,298
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
02635964SH-470-N4338.572.235482
5,6304,398
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
02635973SH-670-N4338.572.235457
6,1704,898
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
02635982SH-870-N5852.293.2461040
12,8309,798
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
02635998SH-270-V282451.619141
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
17日以内出荷
返品不可
02636007SH-370-V3428.66023226
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
17日以内出荷
返品不可
02636016SH-470-V4338.572.235482
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
17日以内出荷
返品不可
02636025SH-670-V4338.572.235457
オープン5,798
5,798
6,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
02636034SH-870-V5852.293.2461040
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする