曜日別特売

ハイロックカップ KSP700型 ソケット

ハイロックカップ KSP700型 ソケット - ニューマシンハイロックカップ KSP700型 ソケット - ニューマシン
(6件のレビュー)

油圧工具専用カップリング/独自のネジロック方式で接続時の振動・衝撃にも耐える。
バルブはメタルタッチ方式。抜群の耐久性を発揮します。

用途ジャッキ・パンチャー・パイプベンダー圧着機器等・油圧ポンプ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.6[700]ソケットorプラグソケット材質(本体)特殊炭素鋼(ニッケルメッキ)質量(g)127使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ニトリルゴム寸法TR3/8耐圧力(MPa[kgf/cm2])98[1000]適合流体作動油内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
二面幅H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02636052KS-700-N30155915
4,420
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-26
用途: 油圧機器のメンテナンス
建設業・工事業

試しに購入しました。もっと互換性の資料があると嬉しいです。

対象商品 : 02636052
2023-12-10
用途: 油圧ポンプ用工具とポンプ接続
電気・ガス・熱供給・水道業

電動の理研用ポンプの接続にはあいませんでした
何用とか、説明あればよかったのに

対象商品 : 02636052
2022-04-12
用途: パイプ曲げ
その他業種

油圧ポンプにつなぐ場合に使っています。多少800kg/cm2まで上げて使っていますが、全く問題ありませんでした。

対象商品 : 02636052
2017-12-23
用途: 油圧機器とホースの接続
建設業・工事業

理研のものと変更が効くのか買ってみましたが バッチリ合いましたので これからはこの品種を買います。

対象商品 : 02636052
2018-11-02
用途: シリンダーに取り付け油圧ポンプと接続
小板橋電機有限会社

手持ちのポンプのカプラーと袋ナットのピッチが合わない
ピッチ表記が無いので要注意

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
KS-700-N は寸法 R3/8(1.3368mm)になります。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 02636052
2017-08-22
用途: 油圧機器の接続変更時

異常なく確実に接続できますし、高圧にも対応しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする