ロボシリンダ RCP2-RA8C

ロボシリンダ RCP2-RA8C IAI(アイエイアイ)

タイプロッドタイプ エンコーダ種類インクリメンタル仕様 モータ種類パルスモータ60□サイズ コントローラ種類PCON-CFB/CGFB 繰返し精度(mm)±0.02 ロッド径(Φmm)40 ブレーキなし 使用環境標準 内容量1台
注意
※本商品は海外輸出不可商品になります。輸出を目的とされている場合、ご注文をキャンセルさせて頂きます。
お気に入りに追加
48件中 1~48件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード(mm)
ストローク(mm)
ケーブル長(m)
最大可搬質量(水平)(kg)
最大可搬質量(垂直)(kg)
最高速度(mm/s)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02859903 RCP2-RA8C-I-60P-10-100-P4-M 10 100 5 60 40 300
114,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02859912 RCP2-RA8C-I-60P-10-100-P4-N 10 100 - 60 40 300
106,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02859928 RCP2-RA8C-I-60P-10-100-P4-P 10 100 1 60 40 300
112,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02859937 RCP2-RA8C-I-60P-10-100-P4-S 10 100 3 60 40 300
112,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02859946 RCP2-RA8C-I-60P-10-150-P4-M 10 150 5 60 40 300
117,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02859955 RCP2-RA8C-I-60P-10-150-P4-N 10 150 - 60 40 300
109,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02859964 RCP2-RA8C-I-60P-10-150-P4-P 10 150 1 60 40 300
115,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02859973 RCP2-RA8C-I-60P-10-150-P4-S 10 150 3 60 40 300
115,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02859982 RCP2-RA8C-I-60P-10-200-P4-M 10 200 5 60 40 300
120,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02859998 RCP2-RA8C-I-60P-10-200-P4-N 10 200 - 60 40 300
112,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02860007 RCP2-RA8C-I-60P-10-200-P4-P 10 200 1 60 40 300
118,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02860016 RCP2-RA8C-I-60P-10-200-P4-S 10 200 3 60 40 300
118,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02860025 RCP2-RA8C-I-60P-10-250-P4-M 10 250 5 60 40 300
123,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02860034 RCP2-RA8C-I-60P-10-250-P4-N 10 250 - 60 40 300
115,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02860043 RCP2-RA8C-I-60P-10-250-P4-P 10 250 1 60 40 300
121,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02860052 RCP2-RA8C-I-60P-10-250-P4-S 10 250 3 60 40 300
121,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02860068 RCP2-RA8C-I-60P-10-300-P4-M 10 300 5 60 40 300
126,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02860077 RCP2-RA8C-I-60P-10-300-P4-N 10 300 - 60 40 300
118,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02860086 RCP2-RA8C-I-60P-10-300-P4-P 10 300 1 60 40 300
124,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02860095 RCP2-RA8C-I-60P-10-300-P4-S 10 300 3 60 40 300
124,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02860104 RCP2-RA8C-I-60P-10-50-P4-M 10 50 5 60 40 300
111,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02860113 RCP2-RA8C-I-60P-10-50-P4-N 10 50 - 60 40 300
103,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02860122 RCP2-RA8C-I-60P-10-50-P4-P 10 50 1 60 40 300
109,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02860138 RCP2-RA8C-I-60P-10-50-P4-S 10 50 3 60 40 300
109,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02860147 RCP2-RA8C-I-60P-5-100-P4-M 5 100 5 100 70 150
114,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02860156 RCP2-RA8C-I-60P-5-100-P4-N 5 100 - 100 70 150
106,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02860165 RCP2-RA8C-I-60P-5-100-P4-P 5 100 1 100 70 150
112,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02860174 RCP2-RA8C-I-60P-5-100-P4-S 5 100 3 100 70 150
112,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02860183 RCP2-RA8C-I-60P-5-150-P4-M 5 150 5 100 70 150
117,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02860192 RCP2-RA8C-I-60P-5-150-P4-N 5 150 - 100 70 150
109,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02860208 RCP2-RA8C-I-60P-5-150-P4-P 5 150 1 100 70 150
115,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02860217 RCP2-RA8C-I-60P-5-150-P4-S 5 150 3 100 70 150
115,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02860226 RCP2-RA8C-I-60P-5-200-P4-M 5 200 5 100 70 150
120,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02860235 RCP2-RA8C-I-60P-5-200-P4-N 5 200 - 100 70 150
112,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02860244 RCP2-RA8C-I-60P-5-200-P4-P 5 200 1 100 70 150
118,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02860253 RCP2-RA8C-I-60P-5-200-P4-S 5 200 3 100 70 150
118,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02860262 RCP2-RA8C-I-60P-5-250-P4-M 5 250 5 100 70 150
123,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02860278 RCP2-RA8C-I-60P-5-250-P4-N 5 250 - 100 70 150
115,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02860287 RCP2-RA8C-I-60P-5-250-P4-P 5 250 1 100 70 150
121,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02860296 RCP2-RA8C-I-60P-5-250-P4-S 5 250 3 100 70 150
121,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02860305 RCP2-RA8C-I-60P-5-300-P4-M 5 300 5 100 70 150
126,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02860314 RCP2-RA8C-I-60P-5-300-P4-N 5 300 - 100 70 150
118,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02860323 RCP2-RA8C-I-60P-5-300-P4-P 5 300 1 100 70 150
124,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02860332 RCP2-RA8C-I-60P-5-300-P4-S 5 300 3 100 70 150
124,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02860348 RCP2-RA8C-I-60P-5-50-P4-M 5 50 5 100 70 150
111,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02860357 RCP2-RA8C-I-60P-5-50-P4-N 5 50 - 100 70 150
103,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02860366 RCP2-RA8C-I-60P-5-50-P4-P 5 50 1 100 70 150
109,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02860375 RCP2-RA8C-I-60P-5-50-P4-S 5 50 3 100 70 150
109,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする