ロボシリンダ RCS2-RA4D-I

ロボシリンダ RCS2-RA4D-I IAI(アイエイアイ)

タイプロッドタイプ エンコーダ種類インクリメンタル仕様 繰返し精度(mm)±0.02 ロッド径(Φmm)20 ブレーキなし 使用環境標準 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
お気に入りに追加
288件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード(mm)
ストローク(mm)
ケーブル長(m)
最大可搬質量(水平)(kg)
最大可搬質量(垂直)(kg)
最高速度(mm/s)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02962478 RCS2-RA4D-I-20-12-100-T1-M サーボモータ20W 12 100 - 5 3 1 600 18.9
57,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02962487 RCS2-RA4D-I-20-12-100-T1-N サーボモータ20W 12 100 - - 3 1 600 18.9
49,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
02962496 RCS2-RA4D-I-20-12-100-T1-P サーボモータ20W 12 100 - 1 3 1 600 18.9
55,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02962505 RCS2-RA4D-I-20-12-100-T1-S サーボモータ20W 12 100 - 3 3 1 600 18.9
55,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02962514 RCS2-RA4D-I-20-12-100-T2-M サーボモータ20W 12 100 SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S 5 3 1 600 18.9
57,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02962523 RCS2-RA4D-I-20-12-100-T2-N サーボモータ20W 12 100 SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S - 3 1 600 18.9
49,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02962532 RCS2-RA4D-I-20-12-100-T2-P サーボモータ20W 12 100 SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S 1 3 1 600 18.9
55,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02962548 RCS2-RA4D-I-20-12-100-T2-S サーボモータ20W 12 100 SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S 3 3 1 600 18.9
55,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02962557 RCS2-RA4D-I-20-12-150-T1-M サーボモータ20W 12 150 - 5 3 1 600 18.9
58,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02962566 RCS2-RA4D-I-20-12-150-T1-N サーボモータ20W 12 150 - - 3 1 600 18.9
50,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
02962575 RCS2-RA4D-I-20-12-150-T1-P サーボモータ20W 12 150 - 1 3 1 600 18.9
56,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02962584 RCS2-RA4D-I-20-12-150-T1-S サーボモータ20W 12 150 - 3 3 1 600 18.9
56,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02962593 RCS2-RA4D-I-20-12-150-T2-M サーボモータ20W 12 150 SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S 5 3 1 600 18.9
58,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02962602 RCS2-RA4D-I-20-12-150-T2-N サーボモータ20W 12 150 SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S - 3 1 600 18.9
50,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02962618 RCS2-RA4D-I-20-12-150-T2-P サーボモータ20W 12 150 SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S 1 3 1 600 18.9
56,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02962627 RCS2-RA4D-I-20-12-150-T2-S サーボモータ20W 12 150 SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S 3 3 1 600 18.9
56,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02962636 RCS2-RA4D-I-20-12-200-T1-M サーボモータ20W 12 200 - 5 3 1 600 18.9
58,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02962645 RCS2-RA4D-I-20-12-200-T1-N サーボモータ20W 12 200 - - 3 1 600 18.9
50,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02962654 RCS2-RA4D-I-20-12-200-T1-P サーボモータ20W 12 200 - 1 3 1 600 18.9
56,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02962663 RCS2-RA4D-I-20-12-200-T1-S サーボモータ20W 12 200 - 3 3 1 600 18.9
56,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02962672 RCS2-RA4D-I-20-12-200-T2-M サーボモータ20W 12 200 SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S 5 3 1 600 18.9
58,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02962688 RCS2-RA4D-I-20-12-200-T2-N サーボモータ20W 12 200 SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S - 3 1 600 18.9
50,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02962697 RCS2-RA4D-I-20-12-200-T2-P サーボモータ20W 12 200 SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S 1 3 1 600 18.9
56,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02962706 RCS2-RA4D-I-20-12-200-T2-S サーボモータ20W 12 200 SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S 3 3 1 600 18.9
56,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02962715 RCS2-RA4D-I-20-12-250-T1-M サーボモータ20W 12 250 - 5 3 1 600 18.9
60,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02962724 RCS2-RA4D-I-20-12-250-T1-N サーボモータ20W 12 250 - - 3 1 600 18.9
52,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02962733 RCS2-RA4D-I-20-12-250-T1-P サーボモータ20W 12 250 - 1 3 1 600 18.9
58,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02962742 RCS2-RA4D-I-20-12-250-T1-S サーボモータ20W 12 250 - 3 3 1 600 18.9
58,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02962758 RCS2-RA4D-I-20-12-250-T2-M サーボモータ20W 12 250 SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S 5 3 1 600 18.9
60,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02962767 RCS2-RA4D-I-20-12-250-T2-N サーボモータ20W 12 250 SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S - 3 1 600 18.9
52,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02962776 RCS2-RA4D-I-20-12-250-T2-P サーボモータ20W 12 250 SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S 1 3 1 600 18.9
58,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02962785 RCS2-RA4D-I-20-12-250-T2-S サーボモータ20W 12 250 SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S 3 3 1 600 18.9
58,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02962794 RCS2-RA4D-I-20-12-300-T1-M サーボモータ20W 12 300 - 5 3 1 600 18.9
60,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02962803 RCS2-RA4D-I-20-12-300-T1-N サーボモータ20W 12 300 - - 3 1 600 18.9
52,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02962812 RCS2-RA4D-I-20-12-300-T1-P サーボモータ20W 12 300 - 1 3 1 600 18.9
58,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02962828 RCS2-RA4D-I-20-12-300-T1-S サーボモータ20W 12 300 - 3 3 1 600 18.9
58,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02962837 RCS2-RA4D-I-20-12-300-T2-M サーボモータ20W 12 300 SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S 5 3 1 600 18.9
60,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02962846 RCS2-RA4D-I-20-12-300-T2-N サーボモータ20W 12 300 SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S - 3 1 600 18.9
52,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02962855 RCS2-RA4D-I-20-12-300-T2-P サーボモータ20W 12 300 SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S 1 3 1 600 18.9
58,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02962864 RCS2-RA4D-I-20-12-300-T2-S サーボモータ20W 12 300 SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S 3 3 1 600 18.9
58,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02962873 RCS2-RA4D-I-20-12-50-T1-M サーボモータ20W 12 50 - 5 3 1 600 18.9
57,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02962882 RCS2-RA4D-I-20-12-50-T1-N サーボモータ20W 12 50 - - 3 1 600 18.9
49,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02962898 RCS2-RA4D-I-20-12-50-T1-P サーボモータ20W 12 50 - 1 3 1 600 18.9
55,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02962907 RCS2-RA4D-I-20-12-50-T1-S サーボモータ20W 12 50 - 3 3 1 600 18.9
55,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02962916 RCS2-RA4D-I-20-12-50-T2-M サーボモータ20W 12 50 SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S 5 3 1 600 18.9
57,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02962925 RCS2-RA4D-I-20-12-50-T2-N サーボモータ20W 12 50 SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S - 3 1 600 18.9
49,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02962934 RCS2-RA4D-I-20-12-50-T2-P サーボモータ20W 12 50 SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S 1 3 1 600 18.9
55,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02962943 RCS2-RA4D-I-20-12-50-T2-S サーボモータ20W 12 50 SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S 3 3 1 600 18.9
55,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02962952 RCS2-RA4D-I-20-3-100-T1-M サーボモータ20W 3 100 - 5 12 4 150 75.4
57,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
02962968 RCS2-RA4D-I-20-3-100-T1-N サーボモータ20W 3 100 - - 12 4 150 75.4
49,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする