ロボシリンダ用DC24V電源 PS-241
質量(kg)約0.9
耐電圧入力―出力間…2.0kVA1分間(20mA)/入力―筐体間…2.0kVA1分間(20mA)
出力電圧24V±10%(負荷により変動)(定格直流)
定格入力電圧(V)AC100~115(50/60Hz)(周波数)
定格出力電流(A)8.5(直流)
出力電流(A)17(瞬時最大直流)
冷却方式自然空冷
機能並列運転可能
周囲湿度(%RH)30~85(結露なきこと)
回路方式他励型フライバックコンバータ
保護回路過電流保護、過電圧保護、過熱保護、過負荷保護
動作周囲温度(℃)0~50(ディレーティングあり)
入力電流(A)3.5(100VAC全負荷時)
出力保持時間20[msec](周囲温度25℃、定格入出力条件下にて)
効率0.8
入力電圧範囲(V)AC85~125
絶縁抵抗出力―筐体間500VDCにて100MΩ以上
定格出力容量(W)204
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。