W650専用300アップ ハンドル

W650専用300アップ ハンドル - ハリケーン

Φ1インチハンドルのグリップ部分をΦ7/8インチに加工したノーマルと同じ仕様の専用ハンドル。

仕様スイッチ穴加工済みクロームメッキ全幅(mm)795全高(mm)300適合車種W650主な適合車種W650内容量1個
注意
※ロングケーブル、ブレーキホース、ハーネスが必要
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03352956HB0286C-01
9,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする