ハリケーン
W650専用ワイドロー ハンドル
Φ1インチハンドルのグリップ部分をΦ7/8インチに加工したノーマルと同じ仕様の専用ハンドル。
仕様
スイッチ穴加工済
色
クロームメッキ
全幅(mm)
870
全高(mm)
80
適合車種
W650
主な適合車種
W650
内容量
1個
注意
※アップハン仕様車はノーマルケーブル類で取付可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03352974
HB0285C-01
¥8,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください