ハリケーン
クルージング1型 kit専用ハンドル
仕様
スイッチ穴加工済み ケーブル・ホース類はノーマルのままでOK
色
クロームメッキ
内径(Φmm)
18
全幅(mm)
725
全高(mm)
140
外径(Φmm)
22.2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
主な適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03357795
HB0028C-11
フォルツァ/typeX/S (~'03).フュージョン_シルバーウイング400/600.PS250
フォルツァ/typeX/S(-03 MF06)・フュージョン/typeX/XX/SE・PS250・シルバーウイング400/600
¥5,400
¥
5,398
¥5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03357804
HB0028C-31
マジェスティ250('00~'07)/C.グランドマジェスティ_スカイウェイブ250/400/S
マグザム・マジェスティ250/C(00-09)・グランドマジェスティ250/400
¥5,400
¥
4,998
¥5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03357813
HB0028C-40
スカイウェイブ250/400/typeS/M_エプシロン250
スカイウェイブ250/400/typeS/M・エプシロン250
¥5,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください