コンドル kit専用ハンドル
引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。
- 仕様
- スイッチ穴加工済み
- 内径(Φmm)
- 18
- 全幅(mm)
- 645
- 全高(mm)
- 80
- 外径(Φmm)
- 22.2
- 適合車種
- Z250('13)
- 主な適合車種
- Z250(13)
- 内容量
- 1個
ハンドル周り の新着商品
カテゴリ


















