ハリケーン
フロントフットペグ TYPEⅡ
基本的にアルミグリップと同じデザインの商品をラインナップ。グリップに合わせてトータルコーディネイトが可能です。
色
クロームメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03377142
HF5158
シャドウ750(RC44/RC50)・シャドウ400/クラシック/カスタム・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・ドラッグスター250/400/1100・ドラッグスタークラシック400/1100・ビラーゴ250/400
ドラッグスター.シャドウスラッシャー 他
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03377158
HF5164
バルカン900カスタム/クラシック・バルカン400/800/クラシック・バルカンドリフター400/800・エリミネーター250V・エストレヤ/RS/カスタム
バルカン400/800/クラシック.バルカン900カスタム_エリミネーター250V.エストレヤ/RS/カスタム
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03377176
HF5122
デスペラード800/X・デスペラード400/XVK52A-102759-・デスペラードワインダー
デスペラード400/X('97:VK52A102759~)_デスペラード800/X.デスペラードワインダー
¥
10,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03377167
HF5120
デスペラード400/XVK52A-102758まで
デスペラード400/X_フレームNo:~102758迄に適合
¥
10,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください