ミニクラシックホーンkit

ミニクラシックホーンkit - ハリケーン

クラシカルな迫力ある低音。
従来品のクラシックホーン(Φ135mm)より一回り小さいミニクラシックホーン(Φ120mm)

仕様ステー付 ボルトオンクロームメッキ内容量1セット
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03378682HA5962ドラッグスター1100/クラシック_ドラッグスター400/クラシックドラッグスター1100/クラシック ドラッグスター400/クラシック
5,800
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
03378698HA5963シャドウ400(NC34)/750(~'03:RC44)シャドウ400(NC34) 750 -03(RC44)
5,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
03378716HA5965バルカン400/800(クラシック不可)_バルカンドリフター400/800バルカン400/800(クラシック不可) バルカンドリフター400/800
5,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
03378725HA5966マグナ250/Sマグナ250/S
5,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
03378734HA5967ビラーゴ250_グラストラッカー/ビッグボーイビラーゴ250 グラストラッカー/ビッグボーイ
5,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
03378743HA5968マグナ50マグナ50
5,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
03378777HA5971SR400/500('88/8~'08)SR400/500 88-08
6,300
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
03378786HA5973シャドウ クラシック/カスタム_シャドウ750('04~)/ファントムシャドウクラシック(NC44) カスタム(NC45) シャドウ750(RC50/RC56) 04 ファントム(RC53)
5,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
03378707HA5964スティード400/600スティード400/600
5,800
取扱い終了
返品不可
03378752HA5969TW225E.TW200/ETW225E TW200/E
5,800
取扱い終了
返品不可
03378768HA5970エリミネーター250Vエリミネーター250V
5,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする