ハリケーン
ミニセミアップ kit専用ハンドル
仕様
スイッチ穴加工済み
色
クロームメッキ
内径(Φmm)
18
全幅(mm)
650
全高(mm)
160
外径(Φmm)
22.2
適合車種
スーパーJOG-Z/ZR('91-).アプリオ/タイプⅡ_リモコンJOG.BW's('98-)/100.Gアクシス 他
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03379258
HB0026C-11
¥4,200
¥
3,998
¥4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください