ロールパット

ロールパット - ハリケーン
仕様付属のマジックテープで固定 外径75mm×長さ185mmブラック適合車種タンデムグリップ用_適合パイプ径Φ19~Φ26mm主な適合車種グラストラッカー ビッグボーイ09-NJ4DA FI内容量1個
注意
※回転すると危険ですので握らないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03384176HA6447
5,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする