蛍光灯ワークライト 13W

蛍光灯ワークライト 13W EARTH MAN
(14件のレビュー)

蛍光灯だから明るく鮮やかな白い光。
省電力で経済的。屋内・屋外兼用の防雨タイプ。
インバーター内蔵だからチラつきが少ない。
軽くてサビない樹脂製ボディ。
横掛けフック付だから縦にも横にも吊下げ可能。

用途一般作業に、自転車の整備に。 消費電力(W)13 電球の種類蛍光灯 設置場所屋内・屋外兼用 特殊用途防雨 フックフック付 質量(kg)0.46 周波数(Hz)50/60 電流(A)13 電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)53×53×380 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03338362 WLT-330F
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
03338362
2021-11-05
用途:
自動車のDIY整備で使用。
サービス業

時々使用する感じでしたが、2年で突然点灯しなくなり壊れました。
 
構造は単純なんですが基盤部分の何かが壊れた様で値段相応になっちゃうより、もう少し値段を上げてしっかり作ってワット数も上げてほしいかな?買い替えに苦がないお値段ですが側が勿体ないです。
 
使用時ですが全方向を照らして使いづらいので、薄いアルミ板を切って内部に入れて半面を照らす様に使用していました。こんな単純な処置でいいのに仕様変更をしないのが不思議です。あとコードが硬すぎますね。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
頂いたご意見を基に今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品:
03338362
2020-03-10
用途:
自動車整備
増田モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

非常に明るく作業がし易いです。光って目が辛いので、一部分だけ細長い薄い鉄板を入れました。改良して下さい。

2人が参考にしています
対象商品:
03338362
2019-09-18
用途:
車両整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

リピートです。結構ヤワで壊れますが安いのでガンガン使えます。
もう少し長持ちするといいのですが…

1人が参考にしています
対象商品:
03338362
2021-04-01
用途:
自動車整備

お値段が安く有難い。ただコードが太くライトの向きが照らしてほしい方向を向かない、コードのすべりも良くない引っかかる感じ.手にもって作業には良い。

1人が参考にしています
対象商品:
03338362
2019-11-08
用途:
自動車修理など

1週間くらいは重宝してましたが、スイッチの接点?なのか明るさが暗くなりしばらくして点かなくなりました。予備の蛍光球を買ってましたので球を変えると球の差し込み部がぐらついて、点いたり、点かなかったりしています。値段が安い物でももっと精度が良くないと使い物にならないと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
03338362
2017-03-30
用途:
自動車鈑金塗装作業時

暗い所や狭い所のの作業時に最適。コスパを考えても大満足の一品。
以前は Berufの蛍光灯ワークランプ13W を購入していました。
それが取り扱い終了となったため今回の商品購入に至ったのですが、
形、使用、サイズスペック等、ほぼ同じで、OEMの同商品なのでしょうか。
であればBerufのワークランプの代替商品とすればよいかと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
03338362
2019-06-29
用途:
それなりの明るさ。
サービス業

値段相応の明るさがある作業灯です。

ただ、蛍光管に黒ずみがあり国産品よりはもたなそう・・・。
予備管も購入しましたがそちらも同じ様な感じです。

値段相応と言った感じでしょうか?蛍光管は期待できないので注意です。
この価格帯の全方向なら電球タイプの方が良いかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
03338362
2019-02-15
用途:
自動車整備

明るさは問題ないのですが、反射板が無い為に、自分側も照らしているので、見にくい。反射板みたいのがあれば良いかな。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする