曜日別特売

TC-6 キー付タンクキャップ

TC-6 キー付タンクキャップ - KITACO
(5件のレビュー)

ガソリンの盗難を防止する為にキーが付いたタンクキャップは必須アイテムです。

タイプTC-6主な適合車種モンキー・ダックス・CL50・スーパーカブ50・ジョルカブ等内容量1個
注意
※ダックスはスチールタンク車のみに使用可能です。
※モンキーの4.0Lタンク車、FI車には使用不可。
※アルミタンク等には使用できない場合があります"
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03413138850-0500060
2,000
取扱い終了
代替品有
72350724850-0500061
2,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03413138850-050006072350733850-0501011850-0500060 TC-1 キー付タンクキャップ KITACO 72350733TC-1 キー付タンクキャップKITACO1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72350724
2023-06-17
用途: スーパーカブのガソリンタンクキャップとして購入
製造業

スーパーカブの純正タンクキャップが前オーナーのキー紛失されたのかこじ開けた時にダイキャスト部分にヒビがはいっていてガソリンが漏れていました。純正のキャップはかなり高いのでリーズナブルなこの部品に交換しようと思い購入しました。商品は満足いく物でした。カギでの開け閉めの際に多少のコツはいるようです。

対象商品 : 03413138
2021-05-26
用途: 純正品からの交換
卸売・小売業

純正品の鍵が壊れたので交換品を探してましたが今回はKITAKOさんのキー付キャップにしてみました。
純正品が回して開閉するのに対してこの商品は差し込むだけの簡単優れ物です。
最初は戸惑いますがしっかりしてますし、何よりロードゴーイングバイクのフューエルリッドみたいな感じがいいです。
交換して正解でした。

対象商品 : 03413138
2020-10-26
用途: 旧カブの修理
卸売・小売業

旧型カブのキャップが回らなくなったので交換。キーが二本になるが、シリンダーごと交換より安価。締め付けが固めでよい。

対象商品 : 03413138
2017-08-13
用途: 給油
静岡県立掛川工業高等学校

押し込んで自動ロック、キー煮て取りはずという簡単な構造でした。

1が参考にしています
対象商品 : 03413138
2016-05-24
用途: カブのタンクキャップ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

社外品ですが十な品質です。危険物キャップなので、安心な品質が一番です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする